カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(84)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「iki 6070」の検索結果

107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナンバーランプ ドーワ

    ナンバーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナンバー灯 ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナンバー灯 ホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
    用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂電圧(V)12/24色温度(K)5800
  • ライセンスランプ エスワイエス

    ライセンスランプ

    エスワイエス(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • LEDライセンスランプ KITACO

    LEDライセンスランプ

    KITACO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • 路肩灯(A型) ドーワ

    路肩灯(A型)

    ドーワ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用定格電圧(V)24電力(W)25フレーム色白
  • (81270)ライセンスプレート ランプASSY トヨタ

    (81270)ライセンスプレート ランプASSY

    トヨタ(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
  • 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット

    実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)

    マイクロネット(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
    用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
  • 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット

    実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置

    マイクロネット(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
    用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
  • LED部品 東芝ライテック

    LED部品

    東芝ライテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 熱伝導シート RS PRO RS PRO

    熱伝導シート RS PRO

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント マイクロネット

    60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント

    マイクロネット(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    欠品中
    実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06

    富士電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9GV

    山洋電気
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン
  • スプリングフック 145mm BAHCO(バーコ)

    スプリングフック 145mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0186
  • 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ
    オレンジ
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    黒×黄
    グリーン
    白×緑
    +1

    耐久ラインテープDLTーNEO

    ニトムズ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
    用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.7製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7色シルバータイプ4000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)35.9電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当CDM-T150W
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 学校用 スクールファイン材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.2形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品吊具CTK100PW・CTK400PWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • CSLIM本体L600高出力 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM本体L600高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在(J)金具付

    岡本工機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×150枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用 日平機器

    測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用

    日平機器
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
    用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6070質量(kg)2.7測定範囲(mm)100~2500適合車種軽~大型車
  • 固定ユニット集光コーナ灯 三菱電機

    固定ユニット集光コーナ灯

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    14日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • ベースライト連調直付学校用 三菱電機

    ベースライト連調直付学校用

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • 省電力固定 クリーンルーム用 三菱電機

    省電力固定 クリーンルーム用

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    14日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 ステンレス枠透明ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/109°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調 直付学校用 三菱電機

    省電力連調 直付学校用

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定集光ウォールウォッシャ 三菱電機

    固定集光ウォールウォッシャ

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    14日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 直付学校用 三菱電機

    省電力固定 直付学校用

    三菱電機
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定クリーンルームAL枠透明 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠透明

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 アルミ枠透明ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/109°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230
  • LED省電力固定 直付学校用 三菱電機

    LED省電力固定 直付学校用

    三菱電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    14日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電力連調 直付学校用 三菱電機

    LED省電力連調 直付学校用

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.3 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:6070光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定クリーンルームSUS透明 三菱電機

    固定クリーンルームSUS透明

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    14日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 ステンレス枠透明ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/109°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230
  • ベースライト固定直付学校用 三菱電機

    ベースライト固定直付学校用

    三菱電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • 省電力固定 クリーンルーム用 三菱電機

    省電力固定 クリーンルーム用

    三菱電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    14日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 アルミ枠透明ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/109°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • 連調 埋込220幅H非常灯 三菱電機

    連調 埋込220幅H非常灯

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 連調 埋込190幅H非常灯 三菱電機

    連調 埋込190幅H非常灯

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)