カテゴリ

  • バイク部品(97)
  • 梱包用品(47)
  • 家電(15)
  • 溶接用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「impulse」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    319税込351
    1パック(1本)
    当日出荷
    幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。
    トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,198税込1,318
    1箱(2本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単2形
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,598税込1,758
    1箱(2本×5パック)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ単1形
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱(2本×10パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単3形
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱(2本×10パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単4形
  • IMPULSE プリンストン

    IMPULSE

    プリンストン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
    セット内容帽子クリップ質量(g)17保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)36最大点灯時間36時間
  • インバーター impulse 120W Meltec(大自工業)

    インバーター impulse 120W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
    質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    639税込703
    1パック(10本)ほか
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)10.5×44.5質量(g)11種類アルカリ乾電池(単4)公称電圧(V)1.5
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    639税込703
    1パック(10本)ほか
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)14.5×50.5質量(g)23種類アルカリ乾電池(単3形)公称電圧(V)1.5
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    919税込1,011
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)34.2×61.5質量(g)131種類アルカリ乾電池(単1形)公称電圧(V)1.5
  • ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C]

    AUKEY(オーキー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【デジタル表示】 デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【急速充電・高速データ転送に対応】 USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
    材質亜鉛合金+ナイロン編みブラックケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む全長)本体質量(g)約38コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブル種類耐久性適合用途充電/データ転送
  • アルカリ乾電池IMPULSE 9V形 東芝

    アルカリ乾電池IMPULSE 9V形

    東芝
    759税込835
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    東芝 IMPULSEシリーズの 9V形アルカリ乾電池(006P形・角形電池)2本パック
    寸法(mm)26.5×17.5×484.5質量(g)約47種類アルカリ乾電池9V形/006P形公称電圧(V)9
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    699税込769
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)26.2×50質量(g)64種類アルカリ乾電池(単2形)公称電圧(V)1.5
  • ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]

    AUKEY(オーキー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
    材質TPEブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
  • ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]

    AUKEY(オーキー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
    仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVCブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
  • U-CPサスペンション GSX400インパルス/IMPULSE U-CP

    U-CPサスペンション GSX400インパルス/IMPULSE

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種GSX400インパルス/IMPULSE
  • 東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器 東芝

    東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器

    東芝
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ。東芝充電式IMPULSE電池、単1・単2形に対応し1本から4本迄一度に充電します。Type-C充電式でより便利にご利用いただけます。
    付属品USB充電ケーブル寸法(mm)92×60×200質量(g)242電池対応/東芝充電式IMPULSE 単1(TNH-1A)、単2(TNH-2A)充電時間(時間)(目安)単1:約9、単2:約4.5充電可能本数1から4給電方式USB Type-C(DC5V2A)
  • 東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器 東芝

    東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器

    東芝
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    東芝「充電式IMPULSE」の6P形(9V角形)ニッケル水素電池専用充電器。Type-C充電式でより手軽に便利にご利用いただけます。一度に2本まで充電可能で、それぞれの充電状態をLEDでお知らせ。
    付属品USB充電ケーブル寸法(mm)52×25×82質量(g)50電池対応/東芝充電式IMPULSE6P形「6TNH22A」充電時間(時間)(目安)約3充電可能本数2給電方式USB Type-C(DC5V2A)
  • ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック

    AUKEY(オーキー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    リアルタイムに電力数値が0.1W単位で表示され接続機器の充電状況を随時確認することが可能。最大30Wまでの充電に対応。MFi認証を取得済みでApple製品の充電や同期に安全に使用できます。iPhoneの急速充電に対応。最大480Mbpsの超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。ケーブルは柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロンで外装。10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格。からまりにくく折り曲げに強く、断線しにくい。
    ブラックケーブル長(m)1取得規格MFi認証ケーブル種類柔軟性、耐久性適合用途データ転送用、充電用
  • USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック AUKEY(オーキー)

    USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック

    AUKEY(オーキー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。
    ブラック全長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル Impulse series[HDMI to HDMI]2m 2本組み ブラック&レッド AUKEY(オーキー)

    HDMIケーブル Impulse series[HDMI to HDMI]2m 2本組み ブラック&レッド

    AUKEY(オーキー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    お得な2本入り。パソコンとモニターの接続はもちろん、ゲーム機器やレコーダーとテレビの接続など、さまざまな場面でご使用いただけます。4K@60Hzのコンテンツ出力が可能なHDMI2.0規格に対応。1秒間に60コマの高速再生が可能で、なめらかで高精細な映像と音声を出力することができます。
    ブラック・レッド(2本組)ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ケーブル種類編組ナイロン素材変換タイプオス - オス
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
    739税込813
    1枚ほか
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • クリップシーラー テクノインパルス

    クリップシーラー

    テクノインパルス(50件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
    用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
  • 300 フローガラス 巻取り棒なし 富士インパルス

    300 フローガラス 巻取り棒なし

    富士インパルス(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途シーラー用部品仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3993材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)42品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)315×2502018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • ポリシーラー 富士インパルス

    ポリシーラー

    富士インパルス(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
    付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • P-200 フローガラスシート 富士インパルス

    P-200 フローガラスシート

    富士インパルス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途シーラー用部品適合P-200、PC-200トラスコ品番836-3991材質フッ素樹脂、ガラス繊維質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • ポリシーラーP-300用 部品 富士インパルス

    ポリシーラーP-300用 部品

    富士インパルス(2件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
  • パーフェクトシールチェッカー 富士インパルス

    パーフェクトシールチェッカー

    富士インパルス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(220mL)
    当日出荷
    食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
    用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。品名パーフェクトシールチェッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
  • フロントスプロケット 530-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 530-15

    AFAM(アファム)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:22403-15。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 82。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530
  • FLガン用電熱ボビン 富士インパルス

    FLガン用電熱ボビン

    富士インパルス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    塩ビ溶接機NS-300に標準装備しているFLガン用の電熱ボビンです。
    仕様エラストマーグリップ付適合NS-300トラスコ品番390-4008質量(g)100電源(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×103×28
  • クリップシーラー テクノインパルス

    クリップシーラー

    テクノインパルス
    14,980税込16,478
    1台(2mm×400mm)
    当日出荷
    40センチ幅のシールができます。米袋など幅広の重量物が簡単にシールできます。 中空でも使えるので、重量物を動かす必要も無くとても便利です。
    セット内容クリップシーラーA-1本体、フッ素樹脂テープ2.5m巻寸法(mm)72×430×47質量(g)300電圧(V)100電力(W)400シール長さ(mm)400シール幅(mm)2機能溶着
  • 200 フローガラス 巻取り棒なし 富士インパルス

    200 フローガラス 巻取り棒なし

    富士インパルス
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途シーラー用部品仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3994材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)36品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)215×250シール長さ(mm)2002018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • ショップシーラー 富士インパルス

    ショップシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
    電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
  • ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー ハンドル

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
    ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265
  • ガラステープ 富士インパルス

    ガラステープ

    富士インパルス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途シーラー用部品材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.13質量(g)20長さ(m)52018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • ハンドインパルス テクノインパルス

    ハンドインパルス

    テクノインパルス
    8,998税込9,898
    1台(2mm×300mm)
    当日出荷
    シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。
    セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻寸法(mm)72×330×20質量(g)240電圧(V)100電力(W)300シール長さ(mm)300シール幅(mm)2機能溶着
  • 補修セット P-200-2 富士インパルス

    補修セット P-200-2

    富士インパルス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルス

    ポリシーラー(カッター付き)

    富士インパルス
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
    電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • ガラステープ 富士インパルス

    ガラステープ

    富士インパルス
    4,898税込5,388
    1袋
    当日出荷
    用途シーラー用部品に。仕様シーラー用ガラステープトラスコ品番119-0559材質フッ素樹脂、ガラス繊維幅(mm)25厚さ(mm)0.13質量(g)38長さ(m)5
  • シリコンゴム 富士インパルス

    シリコンゴム

    富士インパルス(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途シーラー用部品材質シリコン長さ(mm)210厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1824