「inax ゴム玉」の検索結果
サイズゴム玉:大(65Φ)
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。
くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ
仕様I型
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
アズワン品番64-5155-15
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。
くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ
仕様I型・密結用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
アズワン品番64-5155-14
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
球径(Φmm)(フロートゴム玉)55
適合(ロータンク)T-511、T-811、T-811Z
長さ(mm)(フロート管)272
内径(Φmm)(弁座)50
球径(Φmm)(フロートゴム玉)65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合INAX社製ロータンクフロート直径55mm
材質NR
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
適合INAX社製ロータンクサイフォン管径51mm
材質NR
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)32、38、51
仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼32・38用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製密結型ロータンク呼51(ゴム玉 大 65ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼51用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合袋ナットなし(密結ロータンク用)
サイズゴム玉:大(65Φ)
適合平付き・隅付ロータンク
サイズゴム玉:大(65Φ)
長さ(mm)【オーバーフロー管】302
外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58
適合品番DT-589型,DT-889型,DT-882型,DT-152型,DT-182型(※ Wが付く場合は全て対象外)
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
長さ(mm)【オーバーフロー管】278
外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58
適合品番DT-588型,DT-888型,DT-252型,DT-282型,DT-2570型,DT-2870型,GDT-282型,GDT-287型(※ Wが付く場合は全て対象外)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品
品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。
安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン