カテゴリ

  • 制御機器(275)
  • 機構部品(259)
  • 電気材料(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • メカニカル部品(38)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「industria」の検索結果

759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YELLOC(イエロック) オーツカ

    YELLOC(イエロック)

    オーツカ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
    用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
  • 替刃 INDUSTRIAL BLADE martor

    替刃 INDUSTRIAL BLADE

    martor
    869税込956
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • 1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)

    Neltron Industrial
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ種類ピンヘッダーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • ポリイミド粘着テープ Suzhou Kying Industrial Material

    ポリイミド粘着テープ

    Suzhou Kying Industrial Material
    2,398税込2,638
    1巻
    翌日出荷
    耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
  • MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル ユニテック

    MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル

    ユニテック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5。2D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QR。DPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ESD 保護8KV コンタクト、15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m質量(g)165(ケーブルを除く)種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)ケーブル長(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360センサー1280×800ピクセル(グローバルシャッター採用)照準650nm・赤色レーザ保存温度(℃)-40~70速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60フレーム/秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム/秒消費電流(mA)252、スタンバイ時:77照明赤色LEDインターフェースUSB(HIDおよびCDC接続)読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm寿命【スイッチ】1000万回保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42動作電圧4VDC to 5.5VDC動作温度(℃)-10~50照度(Lux)【周囲光】0~8600(ろうそく)/0~100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプハンディ、定置式読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
  • 定置型2次元バーコードリーダー honeywell

    定置型2次元バーコードリーダー

    honeywell
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
    用途1次元+2次元バーコードの読取りインターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code商品タイプ定置型読取方式エリアイメージャー
  • ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用 NO.192043 martor

    ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用 NO.192043

    martor
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で4ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。INDUSTRIAL BLADE NO. 192043/工業用ブレード 番号 192043。 。適合本体:SECUMAX 320 MDP(32000771)
    用途セキュマックス320MDP(NO.32000771)用のステンレス替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)26×18.5×0.4製品質量(g)17替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材ステンレス
  • ATP 8GB SLC CFast Card Industrial ATP

    ATP 8GB SLC CFast Card Industrial

    ATP
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様容量:8 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.27mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW6P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW6P

    AMPHENOL
    159税込175
    1袋(5個)
    当日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)13.9高さ(mm)7.4タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)14.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    UL認定。2種類の構成で5極及び7極があります。
    極数8シリーズC091B定格電圧100Vac定格電流(A)5プラグ(mm)ストレートケーブル:長さ68、径20動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
    極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
  • 替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用 NO.92 martor

    替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用 NO.92

    martor
    879税込967
    1袋
    当日出荷
    作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で4ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。INDUSTRIAL BLADE NO. 92/工業用ブレード 番号92 。適合本体:SECUPRO MARTEGO(122001), SECUPRO MERAK(124001)。
    用途セキュプロマーテゴ(NO.122001)、セキュプロメラック(NO.124001)用の替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)26×18.5x0.4製品質量(g)17替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材合金工具鋼
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
    種類ウェッジロック極数2シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    73,000税込80,300
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    ■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW6S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW6S

    AMPHENOL
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)18.2高さ(mm)20.9タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)18.3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    127,900税込140,690
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • ステンレス製フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス製フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。 背面のガスケットにより密封性を有しています。 IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。
    用途防水防じん性コネクタの取り付け使用温度範囲(℃)0~60
  • HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい) 冨士電線(東京)

    HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)

    冨士電線(東京)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品 。『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません
    仕様最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上サイズサイズ×対数:26AWG×4対仕上外径(mm)6.1概算質量(kg/km)48シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
  • 特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020 martor

    特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020

    martor
    579税込637
    1パック(10枚)
    当日出荷
    セーフティシートカッター用替刃です。
    トラスコ品番702-3527適合本体4,313,645,137材質刃:合金工具鋼長さ(mm)43.4幅(mm)22全長(mm)43.4刃厚(mm)0.2
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12S

    AMPHENOL
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)31.6高さ(mm)18タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 19極 MS3102A-22-14P AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 19極 MS3102A-22-14P

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
    極数19シリーズMS3102A定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01630C00610012 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01630C00610012

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
    極数6+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体
    用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 110 12 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 110 12

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体
    用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
  • 2mmピッチピンソケット(10ピン) Neltron Industrial

    2mmピッチピンソケット(10ピン)

    Neltron Industrial
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
  • RS PRO スクイーズボトル RS PRO

    RS PRO スクイーズボトル

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO クロック 電池 RS PRO

    RS PRO クロック 電池

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
    仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
  • RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットヘッダー(ライトアングル 4ピン) Neltron Industrial

    ポケットヘッダー(ライトアングル 4ピン)

    Neltron Industrial
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)4色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
  • 2mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial

    2mmピッチピンソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
  • コネクタ用ハウジング(9ピン) Neltron Industrial

    コネクタ用ハウジング(9ピン)

    Neltron Industrial
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
    適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)9動作温度範囲(℃)-25~+105
  • ポケットヘッダー(3ピン) Neltron Industrial

    ポケットヘッダー(3ピン)

    Neltron Industrial
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)3色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
  • 板バネ式ICソケット(18ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(18ピン)

    Neltron Industrial
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)22.86×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)18標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板バネ式ICソケット(20ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)25.4×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)20標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ポケットヘッダー(6ピン) Neltron Industrial

    ポケットヘッダー(6ピン)

    Neltron Industrial
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)6色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
...