カテゴリ
- 制御機器(42)
- 安全保護具(8)
- 作業工具(7)
- 梱包用品(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Neltron Industrial(30)
- martor(7)
- PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
- タカチ電機工業(3)
- Shu Gie Industrial(3)
- ハーティング(2)
- LONG(2)
- CES Industrial(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ユニテック(1)
- honeywell(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- KORG(コルグ)(1)
- オーツカ(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- ATP(1)
- Suzhou Kying Industrial Material(1)
- Nano-Metre Industrial(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「industria」の検索結果

YELLOC(イエロック)
オーツカ(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(25件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)
Neltron Industrial¥219税込¥2411個当日出荷材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ種類ピンヘッダーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
ポリイミド粘着テープ
Suzhou Kying Industrial Material¥2,398~税込¥2,638~1巻翌日出荷耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル
ユニテック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5。2D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QR。DPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ESD 保護8KV コンタクト、15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m質量(g)165(ケーブルを除く)種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)ケーブル長(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360センサー1280×800ピクセル(グローバルシャッター採用)照準650nm・赤色レーザ保存温度(℃)-40~70速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60フレーム/秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム/秒消費電流(mA)252、スタンバイ時:77照明赤色LEDインターフェースUSB(HIDおよびCDC接続)読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm寿命【スイッチ】1000万回保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42動作電圧4VDC to 5.5VDC動作温度(℃)-10~50照度(Lux)【周囲光】0~8600(ろうそく)/0~100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプハンディ、定置式読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
定置型2次元バーコードリーダー
honeywell¥47,980税込¥52,7781台当日出荷定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。用途1次元+2次元バーコードの読取りインターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code商品タイプ定置型読取方式エリアイメージャー
ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用 NO.192043
martor¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で4ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。INDUSTRIAL BLADE NO. 192043/工業用ブレード 番号 192043。 。適合本体:SECUMAX 320 MDP(32000771)用途セキュマックス320MDP(NO.32000771)用のステンレス替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)26×18.5×0.4製品質量(g)17替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材ステンレス
ATP 8GB SLC CFast Card Industrial
ATP¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様容量:8 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
1.27mmピッチピンソケット(20ピン)
Neltron Industrial¥149税込¥1641個当日出荷材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用 NO.92
martor¥879税込¥9671袋当日出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で4ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。INDUSTRIAL BLADE NO. 92/工業用ブレード 番号92 。適合本体:SECUPRO MARTEGO(122001), SECUPRO MERAK(124001)。用途セキュプロマーテゴ(NO.122001)、セキュプロメラック(NO.124001)用の替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)26×18.5x0.4製品質量(g)17替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材合金工具鋼
ステンレス製フェースプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から30日以内出荷工業環境に適合する耐衝撃性を有しています。 背面のガスケットにより密封性を有しています。 IndustrialNetと接続して使用の場合、IP67適合耐水防じん性があります。用途防水防じん性コネクタの取り付け使用温度範囲(℃)0~60
HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)
冨士電線(東京)¥5,898税込¥6,4881巻(10m)翌々日出荷ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品 。『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません仕様最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上サイズサイズ×対数:26AWG×4対仕上外径(mm)6.1概算質量(kg/km)48シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020
martor¥579税込¥6371パック(10枚)当日出荷セーフティシートカッター用替刃です。トラスコ品番702-3527適合本体4,313,645,137材質刃:合金工具鋼長さ(mm)43.4幅(mm)22全長(mm)43.4刃厚(mm)0.2
2mmピッチピンソケット(10ピン)
Neltron Industrial¥70税込¥771個3日以内出荷材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
ポケットヘッダー(ライトアングル 4ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)4色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
2mmピッチピンソケット(20ピン)
Neltron Industrial¥99税込¥1091個3日以内出荷材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
コネクタ用ハウジング(9ピン)
Neltron Industrial¥34税込¥371個3日以内出荷適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)9動作温度範囲(℃)-25~+105
ポケットヘッダー(3ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)3色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
板バネ式ICソケット(18ピン)
Neltron Industrial¥84税込¥921個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)22.86×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)18標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(20ピン)
Neltron Industrial¥91税込¥1001個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)25.4×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)20標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(6ピン)
Neltron Industrial¥41税込¥451個3日以内出荷材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)6色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
ポケットヘッダ用ハウジング(3ピン)
Neltron Industrial¥20税込¥221個3日以内出荷材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
板バネ式ICソケット(16ピン)
Neltron Industrial¥77税込¥851個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)20.32×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)16標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダ用ハウジング(2ピン)
Neltron Industrial¥20税込¥221個3日以内出荷2.54mmピッチ ポジティブロック嵌合インターフェース:高振動環境でもレセプタクルとの保持を確保 2 つの独立した接点:長期的な電気的性能と信頼性のため、予備の2次電流経路を提供材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダ用ハウジング(6ピン)
Neltron Industrial¥34税込¥371個3日以内出荷材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(5ピン)
Neltron Industrial¥34税込¥371個3日以内出荷材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)5色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
コネクタ用ハウジング(7ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)7動作温度範囲(℃)-25~+105
板バネ式ICソケット(6ピン)
Neltron Industrial¥41税込¥451個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)7.62×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)6標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(14ピン)
Neltron Industrial¥70税込¥771個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)17.78×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)14標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットヘッダ用ハウジング(4ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(ライトアングル 6ピン)
Neltron Industrial¥41税込¥451個3日以内出荷材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)ピン数(ピン)6色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
1.27mmピッチピンソケット(25ピン)
Neltron Industrial¥169税込¥1861個3日以内出荷材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)25動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
ポケットヘッダ用ハウジング(5ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
板バネ式ICソケット(24ピン)
Neltron Industrial¥109税込¥1201個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)30.48×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)24標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(28ピン)
Neltron Industrial¥129税込¥1421個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)35.56×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)28標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
3750シリーズ用ピンコンタクト
Neltron Industrial¥20税込¥221個3日以内出荷3750シリーズ用のターミナル極数1シリーズ3750仕上【コンタクト】金メッキ適合電線径#24~#28材質(コンタクト)りん青銅絶縁体外径(mm)1.70(max)RoHS指令(10物質対応)対応向きストレート
ポケットヘッダー(ライトアングル 2ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷2.54mmピッチ ポジティブロック嵌合インターフェース:高振動環境でもレセプタクルとの保持を確保 2つの独立した接点:長期的な電気的性能と信頼性のため、予備の2次電流経路を提供材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)2色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
ポケットヘッダー(2ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷2.54mmピッチ ポジティブロック嵌合インターフェース:高振動環境でもレセプタクルとの保持を確保 2つの独立した接点:長期的な電気的性能と信頼性のため、予備の2次電流経路を提材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)2色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート