カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ins1」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業ステンレスキーパーピーコック魔法瓶工業(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1台(9.5L×1台)
当日出荷
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)検査用カメラBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
EサートS型挿入工具 ツガミEサートS型挿入工具ツガミ
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
挿入工具 INS M14X2.0 日本スプリュー挿入工具 INS M14X2.0日本スプリュー
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M10X1.5 日本スプリュー挿入工具 INS M10X1.5日本スプリュー
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M18X2.5 日本スプリュー挿入工具 INS M18X2.5日本スプリュー
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M16X2.0 日本スプリュー挿入工具 INS M16X2.0日本スプリュー
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
挿入工具 INS M12X1.75 日本スプリュー挿入工具 INS M12X1.75日本スプリュー
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
インディア砥石 ヤナセ(柳瀬)インディア砥石ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1個
14日以内出荷
刃の目立て、各種工具の仕上げ。粒度:中目#320、細目#500相当。
RoHS指令(10物質対応)対応
Eサート S型挿入工具 ツガミEサート S型挿入工具ツガミ
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
先端ツールセット BOSCH(ボッシュ)先端ツールセットBOSCH(ボッシュ)
539税込593
1セット
当日出荷
先端ツールセットINS1型専用です。
トラスコ品番212-1090アズワン品番65-1940-40RoHS指令(10物質対応)対応
挿入工具 INS M6X1.0 日本スプリュー挿入工具 INS M6X1.0日本スプリュー
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
620 SITEF PTFE配合シリコングリース ORAPI620 SITEF PTFE配合シリコングリースORAPI(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1本(200g)
当日出荷
超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。 米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。 使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑半透明白色使用温度範囲(℃)-60~280規格NSF H1 / InS H1ちょう度2使用目的潤滑滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性商品タイプシリコングリース
スプリューS型挿入工具 日本スプリュースプリューS型挿入工具日本スプリュー(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
チェキスクエアフィルム 富士フイルムイメージングシステムズチェキスクエアフィルム富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10枚)
当日出荷
ISO感度設定800フィルム寸法(mm)86×72画面寸法(mm)62×62
イヤーマフ ブラック EP-EM70-B JVC(ビクター)イヤーマフ ブラック EP-EM70-BJVC(ビクター)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
NRR(Noise Reduction Rating)23~31dB(ANSI S12.6-2006規格)/19dB(ANSI S3.19-1974規格) 高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を実現 イヤーマフのイメージを一新する、ヘッドホンライクなデザインを採用 高い遮音性能と長時間でも快適な使い心地を両立 落ち着いたシックな色合いの2色展開(ブラック・ホワイト)
ブラック質量(g)273
INS1500 サンワサプライINS1500サンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ルーターDSU間で使用。 INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を、接続するケーブルです。
ケーブル長(m)3仕様ルーターDSU間で使用。INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を/接続するケーブルです。結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-80変換タイプオス - オスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-48
防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス防犯対策 電話録音機太知ホールディングス(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
INS1500(ISDN)ケーブル サンワサプライINS1500(ISDN)ケーブルサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
S型挿入工具 ツガミS型挿入工具ツガミ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
6mm以上の並目ネジに使用するEサート挿入工具です。
レーシングライン カーボン S-S13R2-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-S13R2-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S13R2-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:21.5重量[キログラム]:5.6STD音量:91 dB / 4750 rpm音量:97.7 dB / 4750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:132.02kW/9300rpm最大出力:138.86kW/10370rpmSTD 最大トルク:147.6Nm/7300rpm最大トルク:152Nm/7360rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.6、STD:21.5カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量97.7 dB / 4750 rpm加工音量(dB)STD:91/4750rpm
ReSpeaker USB Mic Array v2.1 Seeed StudioReSpeaker USB Mic Array v2.1Seeed Studio
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
マイクアレイ音声ピックアップデバイス ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。 ・XMOSのXVF-3000を搭載 ・高性能デジタルマイクロフォン ×4 ・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート ・360°のピックアップパターンをサポート ・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート ・オンチップの音声アルゴリズム ・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制) ・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)
その他【音響過負荷ポイント】120dBSPLセット内容ReSpeaker USBマイクアレイ ×1、USB Type-A to microUSBケーブル ×1、インストラクションカード ×1直径(Φmm)77質量(g)43.6出力3.5mmオーディオジャック出力ソケット電源MicroUSBまたは拡張ヘッダーからのDC5V感度-26dBFS (無指向性)マイクロホンMEMS MSM261D4030H1CPMバッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応SNR値63dB
カードプリンター インクリボン SS-mS 1200カード 桜井カードプリンター インクリボン SS-mS 1200カード桜井
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面 メタリックシルバー適合機種メーカー桜井
カードプリンター インクリボン SPCDC-mS 1200カード 桜井カードプリンター インクリボン SPCDC-mS 1200カード桜井
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
カードプリンターGRASYS ID130・150 シリーズ用のインクリボンです。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID130・150 シリーズ用種別純正品片面 メタリックシルバー適合機種メーカー桜井
中古iPhone 【第3世代】iPhoneSE3 64GB 色指定不可 A2782【au版 SIMフリー】 Apple A15/64GB/iOS15 以上/4.7インチ/無線LAN、カメラあり/nano SIM+eSIM/重量:約144g Apple中古iPhone 【第3世代】iPhoneSE3 64GB 色指定不可 A2782【au版 SIMフリー】 Apple A15/64GB/iOS15 以上/4.7インチ/無線LAN、カメラあり/nano SIM+eSIM/重量:約144gApple
39,000税込42,900
1台
6日以内出荷
お手軽に買えるiPhoneSE!
用途営業端末付属品本体のみ質量(g)144型番A2782保証期間30日間使用CPUApple A15 Bionic外部メモリー非対応スロットSIM:SIM+eSIM画面サイズ4.7インチOSiOS15 以上Webカメラありストレージ64GB無線LANあり
GS108T ギガビット8ポート PoE受電対応 スマートスイッチ Insight対応 NETGEARGS108T ギガビット8ポート PoE受電対応 スマートスイッチ Insight対応NETGEAR
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
ギガビット8ポート レイヤー2プラス スマートスイッチ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。うち1ポートがPoE受電可能。PoE給電機能を持つ上位スイッチとの接続で、電源コンセントのない場所でも設置が可能。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
iStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・4TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー) NECiStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・4TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー)NEC
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
iStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・8TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー) NECiStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・8TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー)NEC
659,800税込725,780
1台
8日以内出荷
インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 4TB SATA HDD(N8150-631相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
帯電防止チューブ インサートリング CKD帯電防止チューブ インサートリングCKD
3,913税込4,304
1個
13日以内出荷
種別部品
ウインドスクリーン Suzuki GS×S 1000F 1520 クリア dim. H×W 59×35cm 15 cmノーマルより高い GIVI(ジビ)ウインドスクリーン Suzuki GS×S 1000F 1520 クリア dim. H×W 59×35cm 15 cmノーマルより高いGIVI(ジビ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】GSX-S 1000FA (2016-2020),GSX-S1000F (2015-2016)
Chain Tensor For Suzuki GSX-S1000 21' | 21191 Puig (プーチ)Chain Tensor For Suzuki GSX-S1000 21' | 21191Puig (プーチ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
IXIL(イクシル)KAWASAKI VERSYS1000(12)フルライン SX1-スーパーエクストリームタイプ MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)KAWASAKI VERSYS1000(12)フルライン SX1-スーパーエクストリームタイプMAD MAX(マッドマックス)
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプSX1適合車種KAWASAKI VERSYS1000 (12-14) フルラインコンプリートカーボンファイバー
IXIL(イクシル)KAWASAKI VERSYS1000(2015)フルライン SX1-スーパーエクストリームタイプ MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)KAWASAKI VERSYS1000(2015)フルライン SX1-スーパーエクストリームタイプMAD MAX(マッドマックス)
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプSX1適合車種KAWASAKI VERSYS1000 (15-16) フルラインコンプリートカーボンファイバー
レーシングライン チタン S-S10R11-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-S10R11-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
359,800税込395,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10R11-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:5.9STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:103.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:137.42kW/13000rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:112.7Nm/10800rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状MOTO-GPスタイル質量(kg)5.9、STD:10.4チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm
スリップオンライン チタン S-S10SO13-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-S10SO13-CUBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO13-CUBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:カーボンヒートガード/ガスケット付属適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.2重量[キログラム]:1.0STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:112.8 dB / 6600 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-S10R6)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着する場合、燃調の補正が必要になります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:136.17kW/13100rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:111.3Nm/11000rpmオプション:品番:E-S10R6
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1、STD:3.2チタンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)112.8/6600rpm、STD:98/6600rpm
エボリューションライン チタン S-S10E3-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-S10E3-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
479,800税込527,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10E3-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:4.4STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:103.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:137.42kW/13000rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:112.7Nm/10800rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)4.4、STD:10.4チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm