15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)バイオグリースLC-2
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。 ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-40~130 外観黄褐色 増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん 基油エステル油 黄褐色 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RYOCO(菱高精機)ファイバードリル
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど 材質超硬 表面処理ViO
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

汎用のViOコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル) 材質超硬 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 表面処理ViO
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番64-8863-51 入力レンジ±10V 出力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数8ch
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V) 出力インピーダンス(Ω)1以下 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品 チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理) 分解能16-bit 消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品 入力レンジバイポーラ±10V チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジアナログ±10V 出力レンジアナログ±10V バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数8ch 出力チャネル数2ch
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、25 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 160 mm で、短絡及び逆極性から保護されてい
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:25 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SL アズワン品番65-7324-14
1個
59,980 税込65,978
欠品中

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)92×20.8×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)116 繰返しピークオフステート電流(mA)5 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)2.4
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

UL適合E72873。MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS。ハイパワーサイリスタモジュール
寸法(mm)38.2×25.07×9.6 タイプサイリスタ:SCR 電圧(V)ピークオンステージ:1.3 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)80 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)1.4 定格平均オン電流(A)54 最大保持電流(mA)100 サージ電流レーティング(kA)0.8
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)190 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)6.4
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)116×60×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2 定格平均オン電流(A)320 繰返しピーク順方向抑止電圧(V)1600 最大保持電流(mA)150 サージ電流レーティング(kA)9.8
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)130 繰返しピークオフステート電流(mA)10 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)5.08
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷