カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip33」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP飲料コップ 11オンス TKG

    PP飲料コップ 11オンス

    TKG
    27,980税込30,778
    1個(1500個)
    翌々日出荷
    高透明度・強度に優れています。
    直径(Φmm)83高さ(mm)107
  • カットグリップ チップ GIP イスカル

    カットグリップ チップ GIP

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使い、高精度研削仕様です。
    用途溝入れ加工用。
  • スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
    用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業(45件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
  • 電気ゲートロックGL1M LAMP(スガツネ工業)

    電気ゲートロックGL1M

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。引戸、開き戸のどちらにも使用できます。後付けに適した仕様です。通電時施錠型で納品しています。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10mm)。電圧はDC12V、DC24Vが自動切替となっています。
  • フリープラボックス 内外電機

    フリープラボックス

    内外電機(36件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1面
    当日出荷
    防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
    ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
  • 電気ゲートロック GL1 LAMP(スガツネ工業)

    電気ゲートロック GL1

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • ニッスイ液面リレー 標準セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ニッスイ液面リレー 標準セット

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
    接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
  • フリープラボックス 内外電機

    フリープラボックス

    内外電機(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1面
    当日出荷
    防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
    ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開材質AES樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
  • プラボックス SPN-T 河村電器産業

    プラボックス SPN-T

    河村電器産業(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
    種類特定小電力付属品ベルトクッリップ定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
  • Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)

    Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応

    T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
    付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
  • 特定小電力トランシーバー(ブルートゥース対応・ショートアンテナ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(ブルートゥース対応・ショートアンテナ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    Bluetoothユニット内蔵しています。 最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 軽量・コンパクトボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
    用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4174幅(mm)47ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
  • 24時間式タイムSWコードコンセント付 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムSWコードコンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大設定時間24時間付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書質量(g)780タイプ防雨型スイッチON-OFF時に切替ツマミ付適合規格特定電気用品定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1.5保護等級IP33相当使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下使用電圧範囲(V)AC85~115コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)回路構成同一回路(有電圧出力)
  • ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

    ACデジタルクランプメータ

    共立電気計器
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
    使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
    用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4171幅(mm)47ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • Recom 定電流 LEDドライバ RECOM

    Recom 定電流 LEDドライバ

    RECOM(1件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器

    FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製

    第一計器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
  • ワットメーターボックス MXO 河村電器産業

    ワットメーターボックス MXO

    河村電器産業
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ワットメーター用ボックス
  • ニッスイ液面リレー 本体 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ニッスイ液面リレー 本体

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33種類液面制御リレー接点構成1C定格電流(A)AC1.5/DC3耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878特価
    1本ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • MBC メーターボックス 日東工業

    MBC メーターボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
    材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂保護等級IP33D付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    中心温度センサー付き赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
    用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24センサー寸法(mm)Φ3×長さ110電池寿命(時間)約30(連続使用時)放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒防水性IP54相当
  • テルモ電子体温計 P330 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 P330

    TERMO(テルモ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
    検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源リチウムボタン電池CR2032×1個測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • プラボックス SPNO-T 河村電器産業

    プラボックス SPNO-T

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーカウンタ 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ 7桁

    Kubler(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kubler アワーカウンタ 8桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ 8桁

    Kubler
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 接続ヘッド 温度センサ用 RS PRO

    RS Pro 接続ヘッド 温度センサ用

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対接続ヘッド併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPP最大温度 = 170℃KNE、鋳造アルミ. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45モジュラジャック Amphenol AMPHENOL

    RJ45モジュラジャック Amphenol

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式

    SCHMERSAL
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーメーター パネル取り付け 7桁 Kubler

    Kubler アワーメーター パネル取り付け 7桁

    Kubler
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RJ45 モジュラーコネクタ BULGIN

    RJ45 モジュラーコネクタ

    BULGIN
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラボックス SPN 河村電器産業

    プラボックス SPN

    河村電器産業
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP33D構造ABSドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SPNO 河村電器産業

    プラボックス SPNO

    河村電器産業(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP33D構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
    仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし