385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) タイプ穴加工なし 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヒルシュマンセンサボックス Hirschmann
エコ商品
仕様ポート数:6●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●M12スプリッタボックス、6ポート、4極. Hirschmannのこのセンサ / アクチュエータスプリッタボックスは、LEDの操作 / 機能インジケータを備えています。 このスプリッタボックスは、振動及びオイルに対する耐性と高度な侵入保護を備え、産業環境に最適です。 センサ / アクチュエータスプリッタボックスは、6個のM12ポートと制御ケーブル用のM23接続1つを装備しています。. 特長と利点: 耐振性 耐油性 IP67 自消性TPU成形ボディ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+PBT樹脂 有効深さ(mm)59 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く) 仕様屋内用 タイプΦ22穴加工 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 75mm。内部幅 = 186mm。内部深さ = 123mm。内部寸法 = 186 x 123 x 75mm。高さ = 90mm。幅 = 210mm。外形の奥行き = 170mm。外形寸法 = 90 x 210 x 170mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 650g。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 90 x 210 x 170 mmRS Pro のこの頑丈な防水ケースは、最も価値の高い製品をお探しください。底部とふた LID に内蔵されたフォーム層により、電子テスト装置などの繊細なキットを輸送中に安全に保つことができます。 ロック可能な機器ケースは頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。これにより、防塵性を確保しています。水深が一メートルの水中に最大 30 分間放置するように防水性があります。TOP ハンドルはコンパクトサイズで軽量素材により、持ち運びが容易です。 グリースや酸などの腐食性物質に耐性があるため、このケースは過酷な環境での使用に実用的な選択肢です。エアロックを備えているので、気圧を制御して DSLR カメラなどの繊細な機器を保護できます。それはカメラマンによって使用のための普及した選択をする。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内径 75 mm .内径 190 mm .内部深さ 130mm .外寸高さ: 90 mm .外幅 210 mm .外径 170 mm .重量: 650 g .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 115 mm。内部幅 = 395mm。内部深さ = 320mm。内部寸法 = 395 x 320 x 115mm。高さ = 155mm。幅 = 430mm。外形の奥行き = 380mm。外形寸法 = 155 x 430 x 380mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 3.1kg。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 155 x 430 x 380 mmRS Pro 製品のこの機器ケースは、貴重な工具や機器を安全に搬送するのに最適です。ケースには LID (下側フォーム層)と卵形のフォーム 頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 保護等級に準拠しています。つまり、この機器ケースは防塵性を備え、水深 1 メートルの水中に浸漬した場合に最大 30 分間の防水性を発揮します。小型軽量設計で、現場で簡単に持ち運びできます。セキュリティと安心のために、このケースは南京錠にすることができ、グリースや酸などの腐食性物質に耐性があります。 このケースは、気圧を制御するエアロックを搭載しているため、写真撮影の専門家のお気に入りとなっています。これにより、 DSLR カメラやその他の装置を保護します。特長と利点. RS Pro 機器ケース .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 252mm。内部幅 = 510 mm。内部深さ = 290mm。内部寸法 = 252 x 510 x 290mm。高さ = 290mm。幅 = 530mm。外形の奥行き = 355mm。外形寸法 = 290 x 530 x 355mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = あり。色 = Black。IP保護等級 = IP67。重量 = 5.6kg。。RS Pro 防水プラスチック製機器ケース(ホイール付き)、 290 x 530 x 355 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで、貴重品を保護します。TOP とボトムにホイール、伸縮式ハンドル、フォーム層を備えた設計で、電子テスト機器など繊細なキットを持ち運びできます。 この機器ケースは、頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。防塵性を備えています。また、水深の液体に最大 30 分間浸漬しても防水性があります。走行中の安心感を高めるため、ケースには圧を制御し、 DSLR カメラなどの装置を保護するエアロックが付属しています。 このケースは取り回しが簡単で、輸送中に南京錠をかけて貴重品を保護することもできます。酸やグリースなどの腐食性物質に対する耐性があるため、過酷な環境に最適です。カメラマンによって一般に使用されるこれらのような場合を見つける。特長と利点. RS Pro 機器ケース .ホイール 2 個 .伸縮式の TOP ハンドルとサイドハンドル .内部の高さは 252 mm .内径 510 mm .内径 290 mm .外寸高さ: 290 mm .外幅 530 mm .外深さ 355 mm .黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .重量: 5.6 kg .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 515 x 415 x 154 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで最も貴重なキットを保護します。この設計では、底面とふた LID にフォーム層が組み込まれているため、電子テスト装置などの繊細なキットを安全に持ち運ぶことができます。 機器ケースはポリプロピレン製で、 IP67 保護等級に準拠しています。水深 1m にまで浸漬しても最大 30 分間の防水性があります。また、防塵性もあります。このため、写真家が使用するのに頑丈な選択肢になります。保護性能を高めるために、 DSLR カメラなどの繊細な機器を保護するエアロックが付属しています。 TOP ハンドルを備えているため、ケースは持ち運びが簡単で、コンパクトなサイズで旅行に最適です。貴重品を保護するための南京錠を取り付けることができます。腐食の原因となる可能性がある酸やグリースなどの物質に対する耐性を備えているため、このケースは過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.機器ケース .黒色ポリウレタン製 . IP67 等級、防塵、防水 .内径 145 mm .内部幅 355 mm .内径 485 mm .外寸高さ: 515 mm .外幅 415 mm .外深さ 154 mm .重量: 3.6 kg . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 145mm内部幅 = 355mm内部深さ = 485mm内部寸法 = 485 x 355 x 145mm高さ = 165mm幅 = 515mm外形の奥行き = 415mm外形寸法 = 515 x 415 x 165mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり重量 = 3.6kg
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

RS PRO 6
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 50mm内部幅 = 116mm内部深さ = 213mm内部寸法 = 213 x 116 x 50mm高さ = 70 mm幅 = 239mm外形の奥行き = 144mm外形寸法 = 239 x 144 x 70mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Black仕切り = なし重量 = 340g
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro 防水プラスチック機器ケース(ホイール付き)、 625 x 420 x 340 mm安全にギヤを運ぶ必要がある場合は、この RS Pro 装置ケースにお進みください。TOP には穴開きフォーム、底にはプレカットフォームを使用して、貴重な工具や機器を安全に持ち運びできます。折りたたみ式の引き出し式ハンドルと 2 つのトロリーホイールで、どこに行っても簡単にけん引できます。 スチール製ヒンジ付きの高品質黒色ポリウレタン製により、あらゆる用途に適した頑丈さと耐久性を実現しています。移動中に安全性を確保するため、ケースは南京錠で固定可能なクローザを付属します。丈夫な防水設計は IP67 等級で、ほこりが多く、汚れていたり、砂が多い環境で総合的に保護できます。また、水深 1 メートルの水で 30 分間の浸漬に耐えること Ability も備えています。 このフォームインサート装置ケースは、 DSLR カメラやレンズを持ち運ぶ写真専門家で人気があります。このケースは、精密な電子工具、医療機器、及び精密工具機器の持ち運びにもよく使用されます。特長と利点.ホイールと引き出し式ハンドルを備えた RS Pro 機器用ケース .黒色ポリウレタン構造で強度と耐久性を向上 . IP67 等級、防塵、防水 . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 581mm内部幅 = 360mm内部深さ = 298mm内部寸法 = 581 x 360 x 298mm高さ = 625mm幅 = 420mm外形の奥行き = 340mm外形寸法 = 625 x 420 x 340mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり重量 = 7.7kg
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 101mm。内部幅 = 300mm。内部深さ = 220mm。内部寸法 = 300 x 220 x 101mm。高さ = 120mm。幅 = 330mm。外形の奥行き = 280mm。外形寸法 = 120 x 330 x 280mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 1.7kg。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 120 x 330 x 280 mmRS Pro のこの頑丈な防水機器ケースは、最も価値の高い製品をお探しください。この特定の設計では、 LID ( Electronic Testing デバイスなど、繊細なキットを持ち運ぶために、底部 各機器ケースは丈夫なポリプロピレン製です。その結果、 IP67 等級となっています。このため、このケースは防水性(水深 1 m に水没しても最長 30 分間)と防塵性を備えています。その結果、写真の専門家によって頻繁に使用される。保護を強化するために、機器や DSLR カメラを保護できるエアロックも付属しています。 このケースは持ち運びが簡単でコンパクトなため、旅行に最適です。また、貴重品を施錠して保護することもでき、酸やグリースなどの腐食を引き起こす可能性のある物質に対する耐性を備えています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部の高さは 90 mm .内径 300 mm .内径 220 mm .外寸高さ: 120 mm .外幅 330 mm .外深さ 280 mm .重量 1.7 kg .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 175mm。内部幅 = 442mm。内部深さ = 350mm。内部寸法 = 442 x 350 x 175mm。高さ = 200 mm。幅 = 475mm。外形の奥行き = 390mm。外形寸法 = 475 x 390 x 200mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = あり。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 4.3kg。。RS PRO 6
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

IP67. RS Pro防水機器ケース. RS Pro防水機器ケースは、品質重視で製造されています。軽量で耐久性のある黒ポリウレタン製で、長期に渡って安全に使用できます。すべてのRS Pro防水ケースは密閉型でスチール製のヒンジを備えています。ケースは南京錠で施錠できます。. 特長と利点: . 防水ケース . ケースシーリング . スチール製ヒンジ . セキュリティ(南京錠で施錠可能) . 天井に穴開きフォーム . 底にカット済みフォーム
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 184mm内部幅 = 188mm内部深さ = 241mm内部寸法 = 241 x 188 x 184mm高さ = 212mm幅 = 300mm外形の奥行き = 248mm外形寸法 = 300 x 248 x 212mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし材質タイプ = プラスチックロック可能 = あり重量 = 1.7kg
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CCE3CBF1 固定焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ 動画あり
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
形状ボックス型 質量(kg)0.33 電源(V)PoC、DC12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×165.5×70 動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.8 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大30 取扱説明書(3.67MB) (2.24MB) 画角水平:101度 イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CCE3CBZ1 電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ 動画あり
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。 遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
形状ボックス型 質量(kg)0.57 電源(V)PoC、DC12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×210×90 動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.7~12 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大60 取扱説明書(3.67MB) (2.04MB) 画角水平:102~33度 イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-160 質量(kg)6.4 ブラック 外寸法・幅(mm)616 外寸法・高さ(mm)220(H) 外寸法・奥行(mm)493 IP等級67
1個
61,300 税込67,430
翌日出荷

ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
1箱(4個)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン IP等級IP66、IP67 シリーズCombi RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。
セット内容本体×1、ワイヤー×1 ブラック 材質(本体)樹脂 質量(g)595 ワイヤー径(Φmm)6.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×58(ワイヤー含まず) ワイヤー長(mm)530 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30 パッケージ箱パッケージ
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

日東工業端子台ボックス
エコ商品
ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
本体:ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックス
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質PBT 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-25~80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63 保護等級IP67 アズワン品番64-1102-81
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

三桂製作所端子ボックス
材質アルミニウム合金ダイカスト製 使用温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(1個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋技研中継BOX
エコ商品
ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
幅(mm)143 高さ(mm)22 極数4 奥行(mm)29.5 保護等級IP67 端子台 電線出入口数2 RoHS指令(10物質対応)対応 取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2 レール取付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

東洋技研中継ボックス
エコ商品
3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!
仕様レール取付:不可 幅(mm)240.0 高さ(mm)86.0 極数36 奥行(mm)155.6 保護等級IP67 端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 取込口無し
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

HENSELJUNC BOX
エコ商品
仕様ジャンクションボックス 定格絶縁電圧(V)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)