4,961件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56,440 税込62,084
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品ドライバー 質量(g)23 タイプLED 外形寸法(mm)44×29.6×18.5 電源リチウムイオン電池CR2032×1 保護等級IP67 電池寿命連続送信約40万回 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番02AZD730G
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ
エコ商品
ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。
仕様着信確認:LED 適合機種キャリパ用 電源リチウム電池(CR2032)X1個 適合規格ARIB STD-T66(日本) 防塵防水性能あり/IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース) 通信距離(m)約20(見通せる環境時) ミツトヨ品番264-620 通信速度(kbps)250kbps
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
EtherCAT用 DI16点 (プラスチック)
型番2701521 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
EtherNet/IP用 DIO16点(プラスチック)
型番2701494 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701496 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
IO-Link デジタル出力8点
型番2702659 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701536 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFINET用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701511 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
SERCOS3用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701546 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
DI 8点、DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701512 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet/IP用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701493 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 8点 (プラスチック)
型番2701492 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701495 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701535 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFIBUS用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

PLANET Technology産業用IP67 PoE+インジェクター
エコ商品
産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)339 出力DC54V:最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
EtherCAT用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701520 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
EtherCAT用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701522 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
型番2701534 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
IO-Link デジタル入力16点
型番2702660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFIBUS用 DI8点、DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701502 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
SERCOS3用 DI16点 (プラスチック)
型番2701544 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
SERCOS3用 DIO16点 (プラスチック)
型番2701545 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷



フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
EtherCAT用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701523 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
EtherCAT用 IO-Link 8点 (プラスチック)
型番2701524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
IO-Link デジタル入力8点
型番2702658 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
Profibus用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFIBUS用 DI 8点、DO 8点 (プラスチック)
型番2701497 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFINET用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701510 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
エコ商品
PROFINET用 DI 8点/DO 8点 (プラスチック)
型番2701509 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷