カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「ipf 9112」の検索結果

マルチリフレクターヘッドランプ
レイブリック(スタンレー)(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)光源RR79
規格サイズヘッドランプ
IPF(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
規格サイズヘッドランプ
IPF(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
ハロゲンバルブ H4u 12V
(388件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
コンベックスヘッドライト
PMC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
角型4灯式タイプ2:ロー専用
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。レンズ径(Φmm)130取付幅(mm)150付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
ハロゲンバルブ H4 24V
(98件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
マルチリフレクターライトユニット
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。主な適合車種CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL)
規格サイズヘッドランプ
IPF¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し 3ポイント(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
角型4灯式タイプ1:ハイ専用
KOITO(小糸製作所)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
180Φ マルチリフレクターヘッドライト
MAD MAX(マッドマックス)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。 左右ライトステー取り付け部は汎用性の高い8mmナットタイプとなっております。レンズ径(Φmm)180取付幅(mm)200付属品H4バルブ(12V 60/55W)