絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など
入力電圧(V)120→430dc、85→305ac
出力電流(mA)133
幅(mm)22.2
実装タイプ表面実装
出力電圧(V)15dc
定格電力(W)2
温度(℃)-30~+85
奥行(mm)16
パッケージ密閉型
質量(g)19
長さ(mm)33.7
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など
幅(mm)22.2
出力数1
温度(℃)-30~+85
長さ(mm)33.7
質量(g)19
定格電力(W)1
パッケージ密閉型
入力電圧(V)120→430dc、85→305ac
RoHS指令(10物質対応)対応
高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器
奥行(mm)28.5
パッケージ密閉型
入力電圧(V)85→264ac
出力数1
質量(g)120
幅(mm)39.5
温度(℃)-30~+70
実装タイプシャーシマウント
長さ(mm)91
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種IIYAMA 11P1220-C-IRM
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
アズワン品番64-8682-17
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
用途空調配管用
セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。連結可能で好きなサイズに変更できます。収納用、巾着袋付きです。バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く
材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP
仕様連結可能、自動膨張、裏面滑り止め
トラスコ品番855-2587
長さ(mm)1880
幅(mm)660
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ9 1100
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。スナップボタン付きで連結可能です。収納用、巾着袋付きです。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く
トラスコ品番396-3938
材質ポリエステル、PVC、ポリウレタン、:ABS
長さ(mm)1880
幅(mm)660
厚さ(mm)50
色OD
収納時寸法(mm)170×170×680
1枚
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
このエアマウスはOTTOCAST CarPlay ai box PICASOU 2 Pro/PICASOU 2/U2-GT(JP)/U2-PLUS/Play2Videoが利用可能です。タッチパネルが使えない一部の車両ではこのエアマウスを使うことで操作は可能になります。もちろん、タッチパネルが使える車両でもこのリモコンが使えます。特に、後席の同乗者はこのリモコンを利用したら、操作もできて、便利です。
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
市販のエアコンキャップに幅広く対応。
エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。
カラット(ct)100
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較)
4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET
色ダークグレー
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65
温度(℃)パイプ:約90~約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40
電源コード(m)1.8
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。
スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較))
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
縁色の石肌に白い筋状の模様の閃緑岩。一般的に緑系・青系の石種は大理石が多く、風化が早いため外構石材に適しておりませんが、みとりは強度と耐候性が高く、景観石材として喜ばれています。
寸法(mm)Φ80~300内外
質量(kg)20/ネット
タイプグリ石
1袋(20kg)
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
丸めてコンパクトに収納!広げるだけで、どこでもアイロンがかけられるアイロンマットです。据え置きアイロン台と同等の約5mmと厚めのスポンジ生地を採用。抜群のかけ心地と断熱性能を発揮するため、アイロンを高温で使用してもテーブルを痛めにくいです。
用途広げるだけで、どこでもアイロンがかけられるアイロンマットです。 。くるくる丸めて、面ファスナーで留めるだけでコンパクトにできるため、使用しないときは幅をとらず収納可能です。 。かばんなどに入れることもできるので、持ち運びにも便利です。 。据え置きアイロン台と同等の約5mmと厚めのスポンジ生地を採用。抜群のかけ心地と断熱性能を発揮するため、アイロンを高温で使用してもテーブルを痛めにくいです。
材質かけ面:綿100%、裏面:ポリエステルフォーム
色ホワイト
質量(g)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×約5×約400
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約70×約400
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
消防・食品産業用ラウンドねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
お子さまの遊び場に、奥さまのヨガ・ストレッチマットにぴったりのルームマット。
中材にはへたりにくいポリエチレン素材を5層に重ねて使用。
厚さ5cmのマットでお子さまのケガを予防。
衝撃を吸収し、階下への騒音を軽減。
食品衛生法に基づくフタル酸エステル類の定量試験に合格した生地を使用。
表地は汚れを落としやすい素材なのでお手入れらくらく。
裏面にはズレを防ぐ滑り止め付。
用途子供の遊び場に
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×50
材質(中材)ポリエチレン
材質(側地)塩化ビニル
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET
色オフホワイト
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
温度(℃)パイプ:約90~約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40
電源コード(m)1.8
縁色の石肌に白い筋状の模様の閃緑岩。一般的に緑系・青系の石種は大理石が多く、風化が早いため外構石材に適しておりませんが、みとりは強度と耐候性が高く、景観石材として喜ばれています。
寸法(mm)Φ10~25内外
質量(kg)15/袋
タイプ砕石
1袋(15kg)
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
色エアーブルー
サイズM
混率(%)綿100
肩幅(cm)45.5
袖丈(cm)19.5
身幅(cm)50
生地厚さ:6.2オンス
身丈(cm)68
1枚
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。
吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2
形式全閉外扇形
制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置
運転方式単独交互運転方式
保護装置電子サーマル
始動方式じか入れ
周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
保護方式IP44(屋外)
換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計。見やすいカラー液晶画面。コードレスで使用できるUSB充電式。温度、湿度計付き
寸法(mm)70×40×90
質量(g)150
温度測定範囲(℃)0~50
充電時間(時間)約3
測定範囲(ppm)【二酸化炭素濃度】400~5000
充電方式MicroUSB
使用時間(時間)約5(満充電時)
湿度測定範囲(%RH)0~99
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ