266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(7個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


寸法d1(mm)36 寸法d4(mm)(参考)41.6 材質 寸法t(mm)1.75 表面処理ACP(燐酸塩被膜) 形状丸S形止め輪 寸法b(mm)4.2 寸法d2(mm)34 寸法d3(mm)33.2 寸法d5(mm)46 寸法m(mm)1.9 寸法n(mm)(最小)2 寸法d0(mm)2
1箱(100個)
8,398 税込9,238
翌日出荷

1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969 アズワン品番65-7298-30
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃ アズワン品番65-7296-99
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mm アズワン品番65-7301-94
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 7 インチディスプレイです Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、8
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-8970 アズワン品番65-7298-91
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。 豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。
用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事 形状ローカット 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 規格JSAA A種 材質(アッパー)合成皮革(マイクロファイバー) 靴タイプスニーカー 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成底 甲被タイプ紐タイプ
1足
9,800 税込10,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7595 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4 質量(g)120 タイプ標準 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20~55 使用高度2000m
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

数色のカラーがミックスに編み込まれたカラフルな巻き糸
材質コットン35%、ポリエステル65% 長さ(m)100
1巻
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
32 税込35
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
94 税込103
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個ほか
37 税込41
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ヘリテイジAIR TWIST 2.0 MID PU
カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。静電気帯電防止
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 形状ミドルカット 規格JSAA A種・衝撃吸収 材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー) 材質(ソール)合成底 機能衝撃吸収、静電気帯電防止 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 甲被タイプひもタイプ
1足
12,000 税込13,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタイリッシュな造形が空間をぐっと引き立てます。
用途プランター、鉢カバーとして
1個(15cm)ほか
159 税込175
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
49 税込54
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
49 税込54
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ヘリテイジAIR TWIST 2.0 MID PU
脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。静電気帯電防止
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 形状ミドルカット ホワイト 規格JSAA A種・衝撃吸収 材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー) 材質(ソール)合成底 機能衝撃吸収、静電気帯電防止 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 甲被タイプマジックタイプ
1足
12,000 税込13,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ターゲットを選ばないライトジギング・ショアジギング専用アシスト。
用途今までのジギングフックにはない細軸&ワイドゲイプ設計のニューコンセプトフックと弾性のあるオリジナルブレイドラインとのコンビネーションがショア、オフショアにかかわらずライトタックルでのジギング全般に対応。確実な2本掛けを実現し、バレを防ぎます。フックにはフトコロ強度をUPさせるCF加工(PAT.)を施し、ロングテーパーに仕上げた細軸フック「パイクAS-03」を採用。コツッとした小さなバイトも確実に捕えます。シーバス、マダイをメインターゲットにタチウオ、青物等をターゲットにしたライトジギングに最適です。
1袋(3組)ほか
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
18 税込20
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:AC/DC電流クランプ 最大電流(A)10 導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010) 電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010) カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm)13~32 全長(mm)100 質量(g)74
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

動きやすく肌触り抜群 ウォッシュド加工を施した肌ざわりの良さとこなれた風合いの綿100%素材。 立体カッティングで腕や脚の曲げ伸ばしがラクラク。 カジュアルな色使いとデザインも魅力的なシリーズ。 綿100%・ウォッシュド加工の柔らかい風合い。 右胸には長い物がスッポリ収納できるファスナーポケットも付いています。 衿裏部分には「TWIST45」のカジュアルなプリントが施されています。 前タテや袖口には丈夫な金属ドットボタン、ポケットフラップはリベットを使用し、こだわりのカジュアルテイストに仕上げています。 フルジップアップの襟ファスナー、衿を立てての着用も、すっきりオシャレにできます。 左袖には作業に邪魔にならない便利なペン差しが付いています。 胸ポケットのフラップに施された赤糸のカン止め補強がアクセント。
混率(%)綿100 種別ブルゾン 素材バックツイル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×11
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


Twistロングポットとの使用に合わせた風合いの受皿
材質PP
1個(15cm)ほか
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rubisのブランドアイコンであるツイストハンドルを爪切りに採用した、ユニークなデザインです。ハサミのようにハンドルに親指を引っ掛けて使用でき、安定感のある使い心地です。スイスRubis社製の高品質爪切りです。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)80 アズワン品番7-741-01
1本
5,698 税込6,268
12日以内出荷

Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番765-7609 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4 質量(g)140 タイプ4mmランタンチップ付 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20~55 使用高度2000m
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 ATP0X75-ATP1X25-ATP1X100-ATP2X35-ATP2X125-ATP2X250-ATP3X150-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35
用途スクリュードライバー 質量(g)900 商品構成セット品
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター 付属品TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース 寸法(mm)215×101×60 温度測定範囲(℃)-200~1090 周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz 電池単3電池×3 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V 直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間ライフタイム、3年 交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能IP67 静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF 確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント) 保管温度範囲(℃)-55~60 突入電流100msの実効値 動作温度範囲(℃)-15~55 基本確度直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1) カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V カウント方式表示:6000/20000
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーターで安全に測定。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV プレミアム・テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC には、CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV シリコン TwistGuardTM テスト・リードが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A 付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、限定ライフタイム保証 質量(kg)0.7 (1.5 lb) 寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in) 保護等級IP52 機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1,000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。 保証期間限定ライフタイム保証 保管温度(℃)-30 ~ +70 ° 各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA 作動温度(℃)-10 ~ 60 バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本) 湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
44,980 税込49,478
欠品中

子どもに人気の24曲のうたとカラオケが流れる、「うたのえほん」です。効果音ボタンを押して、遊びながらうたうことができます。24曲のうち4曲が英語のうたで、ネイティブの発音を楽しめます。対象年齢3歳以上。*** 収録曲 ***。1) アンパンマンのマーチ。2)きしゃポッポ。3)もりのくまさん。4)となりのトトロ 。5)あめふり。6)かたつむり。7)しゃぼんだま。8)ゆりかごのうた。9)はと。10)おにのパンツ。11)うさぎとかめ。12)しょうじょうじのたぬきばやし。13)はるがきた。14)かもめのすいへいさん。15)どんぐりころころ。16)ゆき。17)むすんでひらいて。18)おおきなくりのきのしたで。19)グーチョキパーでなにつくろう。20)いとまき。21)【えいご】 Head, Shoulders, Knees and Toes。22)【えいご】 Happy Birthday to You。23)【えいご】 Twinkle, Twinkle, Little Star。24)【えいご】 We Wish You a Merry Christmas
ジャンル音の出る絵本 判型B5変 ページ数27 著者名永岡書店編集部 初版年月201711
1冊
2,300 税込2,530
4日以内出荷

Simport SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブ。SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブは、新しいタイプのスクリューキャップ付きマイクロチューブであらゆる利点がありますが、その1つがキャップの取り付けを短時間かつ容易にします。 また、多くのアプリケーション(冷凍保管、ボイリング用途、遠心分離など)に使用可能で、標準的な遠
仕様●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性:-90℃~100℃●遠心耐性:コニカル型チューブ 20,000g(最大)、自立型チューブ 17,000g(最大)
1個(1000本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Simport SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブ。SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブは、新しいタイプのスクリューキャップ付きマイクロチューブであらゆる利点がありますが、その1つがキャップの取り付けを短時間かつ容易にします。 また、多くのアプリケーション(冷凍保管、ボイリング用途、遠心分離など)に使用可能で、標準的な遠
1パック(1000個)
17,980 税込19,778
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Simport SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブ。SnapTwistTM Micrewtube(R) マイクロチューブは、新しいタイプのスクリューキャップ付きマイクロチューブであらゆる利点がありますが、その1つがキャップの取り付けを短時間かつ容易にします。 また、多くのアプリケーション(冷凍保管、ボイリング用途、遠心分離など)に使用可能で、標準的な遠
仕様●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度耐性:-90℃~100℃●遠心耐性:コニカル型チューブ 20,000g(最大)、自立型チューブ 17,000g(最大) アズワン品番65-3852-64
1個(1000本)
14,980 税込16,478
93日以内出荷

MS3 basic/digital、TWISTER用アクセサリー 本製品をご使用いただくにはMS 3.3が必要です。
仕様●ユニバーサルアタッチメント用インサート、容量0.5 mLのチューブ用●重量:5g アズワン品番68-0447-74
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷