23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカーボンエアロハンドルバー。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。 ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。 カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
寸法(mm)380 ブラック/ブラック 質量(g)210(±10) クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ リーチ寸法(mm)72 ドロップ寸法(mm)125
1本
47,980 税込52,778
9日以内出荷

フルカーボンアナトミックハンドルバー。 エレガントな曲線を描いたその形状は、硬さ、剛性、そして安全性を兼ね備えています。 NEWリーチは従来のものよりも短めに設定、フラットな形状とあいまって快適なブラケットポジションとなり、ブレーキ、シフトコントロールがしやすくなっています。 アナトミック形状をしたNEWドロップは、どこを握ってもしっくりきて、ライディング中の腕の痛みを和らげます。
用途ロードバイク 材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ リーチ寸法(mm)68 ドロップ寸法(mm)138 クランプ径(Φmm)31.8 質量(g)215(±10)
1本
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材には6061 T6アルミを使用。 剛性の最適化、振動吸収性に優れています。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブラック/グレー 質量(g)300 クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)6061 T6 アルミ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルカーボンエアロハンドルバー。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。 ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。 カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
寸法(mm)380 ブラック/ホワイト 質量(g)210(±10) クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ リーチ寸法(mm)72 ドロップ寸法(mm)125
1本
36,980 税込40,678
9日以内出荷

フルカーボンエアロハンドルバー。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。 ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。 カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
寸法(mm)400 ブラック/ブラック 質量(g)210(±10) クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ リーチ寸法(mm)72 ドロップ寸法(mm)125
1本
47,980 税込52,778
9日以内出荷

剛性に優れた6061 T6アルミを採用。 振動吸収性に優れた3Kカーボンをラップ。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。 スペシャルエアロデザイン。
カーボン 質量(g)355 クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)6061 T6 アルミ、3Kカーボンラップ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材には軽量の7075 T6アルミを使用。 剛性の最適化、振動吸収性に優れています。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブラック 質量(g)260 クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)7075 T6 アルミ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材には6061 T6アルミを使用。 剛性の最適化、振動吸収性に優れています。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。 ハンドル上部がウイングタイプで、レースからロングライドまで幅広いライダーに人気のエアロ形状です。
ブラック/グレー 質量(g)332 クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)6061 T6 アルミ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125
1本
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剛性に優れた6061 T6アルミを採用。 振動吸収性に優れた3Kカーボン、UDカーボンをラップ。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125 クランプ径(Φmm)31.8 質量(g)325
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超軽量フルカーボンハンドルバー。 ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。 カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
カーボン 質量(g)198(±10) クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)スーパーライト ハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125
1本
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルカーボンハンドルバー。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。 カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
リーチ寸法(mm)70 ドロップ寸法(mm)125 クランプ径(Φmm)31.8 質量(g)225(±10)
1本
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルカーボンエアロハンドルバー。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。 ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。 カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。
寸法(mm)420 ブラック/ブラック 質量(g)210(±10) クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ リーチ寸法(mm)72 ドロップ寸法(mm)125
1本
47,980 税込52,778
9日以内出荷

カーボンモノコック製の超軽量ステム。 GWS(GRIP WEDGE SYSTEM)によって確実にハンドルバーを固定。 コラム径1-1/4にも対応。
仕様(コラム)1-1/8&1-1/4 材質カーボン、モノコック/UDカーボンマットフィニッシュ、GWS/ALLOY 質量(g)125 径(Φ)(ハンドルクランプ)31.8 角度(°)(ライズ)-10
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルカーボンフラットハンドルバー。 カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることが特徴のEPSテクノロジーは、軽さと剛性の最適化を図っている。 テストを重ねたバックスイープとアップスイープが快適なライディングを実現。
仕様(スイープ)back sweep 3°、-up sweep 0° 寸法(mm)720 ブラック/ブラック 質量(g)185(±10) 材質(ハンドル)フルカーボン UD カーボンマットフィニッシュ
1本
31,980 税込35,178
9日以内出荷

円の弧(アーク)をイメージした曲線を持つハンドルバー 体幹を使い、安定した高速回転が出来るポジションが取りやすい形状 トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計 ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性 クラシカルなフレームに合うソフトシルバーを採用 ダブルパテッド
材質6061-T6 アルミニウム シルバー クランプ径(Φmm)26 リーチ寸法(mm)65 ドロップ寸法(mm)120
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルカーボンセミライズハンドルバー。 カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることが特徴のEPSテクノロジーは、軽さと剛性の最適化を図っている。 テストを重ねたバックスイープとアップスイープが快適なライディングを実現。
仕様(スイープ)back sweep 5° - up sweep 5° 寸法(mm)800 ブラック/ブラック 質量(g)205(±10) クランプ径(Φmm)31.8 材質(ハンドル)フルカーボン UD カーボンマットフィニッシュ
1本
33,980 税込37,378
9日以内出荷

アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40 質量(g)307 ハンドル径(Φmm)22.2 先端内径(mm)約Φ16.5 クランプ径(Φmm)25.4
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。
材質6061-T6 アルミ 形状シャロー シルバーポリッシュ 質量(g)320(420mm) クランプ径(Φmm)26 ハンドル幅(mm)(外-外):420、440 リーチ寸法(mm)80 ドロップ寸法(mm)134
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

CLASSIC シリーズで好評のVENTURE MAX をリリース。
材質7050アルミ シルバー 質量(g)310(420mm) 角度(°)フレアアウト:6、ドロップフレア:24、バックスイープ:6 クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)76 ドロップ寸法(mm)102
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット 材質アルミニウム クランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
1ペア
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4 タイプミドルアップ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CANsmart Light Circuit Control Switchをご使用いただくことにより、KTM CANsmart ライト回路を制御できる様になります。補助ライトセット1と補助ライトセット2は、スイッチを介して個別にオン/オフを切り替えたり、希望の強度に調整したりできる様になります。キットには、工場出荷時のコントロールのすぐ隣にあるハンドルバーにコントロールスイッチを取り付けるために使用される 7/8 インチの取り付けバンドが含まれています。成形シリコン ガスケットシールに加えて、ワイヤがハウジングに入る際にポッティングキャビティにワイヤを入れる独自の DrySealTM 構造技術を使用しています。これにより、ワイヤを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
適合車種KTM セット内容(×1) DrySealTM 防水スイッチ、(×1) 7/8"" 取り付けバンド、(×2) タッピンねじ
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

DENALIは、RAM®と提携して、究極の充電のできるスマートフォンホルダーのプラグアンドプレイインストールを提供します。面倒で絡み合った充電ケーブルに別れを告げ、スマートフォンをRAM® Quick-GripTM クレードルに置くだけで、Qi ワイヤレス急速充電技術を使用して充電を開始します。付属のDENALI®ワイヤリングハーネスは、CANsmartTMコントローラーへの簡単なプラグアンドプレイ接続を提供しますが、車両のバッテリーまたはOEMのUSBポートに直接接続することもできます。このキットには、RAM®キットのすべてが含まれていますが、CANbus車両へのプラグアンドプレイ接続を可能にする独自の配線および充電ハーネスも含まれています。また、CANsmart を介して充電器に電力を供給すると、電子自動リセットヒューズやカスタマイズ可能な遅延時間オフなどのDENALI キットでのみ利用可能な独自の機能の制限が解除され、バイクの電源を切った後もスマートフォンの電源が保持されます。最近ではどこでも安価なスマートフォンホルダーを見つけることができ、ワイヤレス充電を備えているものもあります。RAM® Quick-GripTMは、厳しい屋外環境に繰り返し耐えることができる、市場で唯一の100%防水のワイヤレス充電システムです。充電クレードルは、スマートフォン自体または防水ケースに収まるサイズで、内蔵の Qi ワイヤレス充電器は、最大1/4インチの厚さのケースで動作します。インラインの防水スイッチで充電のタイミングを制御でき、便利なLEDライトが赤から緑に変わり、スマートフォンが所定の位置に固定され充電されていることを確認できます。製品の特徴。LEDインジケーターライト付きQiワイヤレス急速充電。ばね仕掛けのQuick-GripTM設計により、片手で簡単に操作できます。インライン防水オン/オフスイッチは、必要なときにのみスマートフォンを充電します。CANsmartTM コントローラーまたはバッテリーに直接接続するためのプラグアンドプレイ ハーネスを付属。すべてのRAM®BサイズダブルソケットアームおよびRAM®ボールベース(別売り) と互換性があります。お使いのスマートフォンで利用可能な最大充電出力に自動調整します (5W、7.5W、または 10W)。このワイヤレススマートフォンホルダーの取り付けには別売りで、直径 0.5インチから1.25インチのハンドルバー用の「RAM®ハンドルバーUボルトベース(RAM-B-231Z)」と「1インチボール用ダブルソケットショートアーム(RAM-B-201-A)」が必要になります。取り付けることによりスマートホンを見やすい視野角を提供できます。ほとんどの Apple、Google、Samsung、およびその他のスマートフォンブランドと互換性があります。確認済みの対応デバイスは下記よりご確認いただけます。Apple。iPhone 11。iPhone 11 Pro。iPhone 11 Pro Max。iPhone 12。iPhone 12 Pro。iPhone 8。iPhone 8 Plus。iPhone SE。iPhone X。iPhone Xr。iPhone Xs。iPhone Xs Max。Blackberry。Evolve X。Google。Pixel 3。Pixel 3 XL。Pixel 4。Pixel 4 XL。Huawei。Mate 20 Pro。P30 Pro。Samgsung。Galaxy Note 5。Galaxy Note 8。Galaxy Note 9。Galaxy Note 10。Galaxy Note 10 Plus。Galaxy Note20。Galaxy Note20 Ultra。Galaxy S10。Galaxy S10 5G。Galaxy S10+。Galaxy S20。Galaxy S20+。Galaxy S20 Ultra 5G。Galaxy S6。Galaxy S6 Edge+。Galaxy S7 Active。Galaxy S7 Edge。Galaxy S8。Galaxy S8+。Galaxy S8 Active。Galaxy S9。Galaxy S9+。LG。G6。G6+。G7 ThinQ。G8 ThinQ。G8S ThinQ。V30。V35 ThinQ。V40 ThinQ。V50 ThinQ。Nokia。8 Sirocco。9 PureView。Razer。Phone 2。Xiaomi。Mi 9。Mi 9 Explorer。Mi Mix 2S。Mi Mix 3。ZTE。Axon 10 Pro。Axon 9 Pro
セット内容(1×) 純正RAM(R)Quick-GripTM ワイヤレス充電器、(1×) 純正RAM(R)ダイヤモンドボールベース、(1×) CANsmartTMコントローラ用DENALI(R)配線ハーネス、(1×) DENALI(R)バッテリー配線アダプター、(1×) 防水ブーツ付きUSB延長ケーブル、(1×) 安全テザー
1個
42,980 税込47,278
62日以内出荷