種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
荷姿たば
許容温度(℃)(導体最高)60
仕様鉛フリー
試験電圧(V/1分)1500
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色グリーン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 緑
(2件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)29.5
シリーズPRF
レンズ色緑
定格電圧(V)250ac
接点構成DPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
構成双極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)22.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)30.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色緑
質量(g)131
コード長さ(m)5
アズワン品番65-0526-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3612
試験電圧(V/1分)1500
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
色アイボリー
混率(%)アクリル100
加工抗菌防臭加工・裏面滑り止め加工
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 281934-4 コネクタシール スーパーシール 緑 ワイヤシール
エコ商品
色緑
タイプワイヤシール
シリーズSuperseal
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥399
税込¥439
欠品中
Bivar H101CxxシリーズT-1 (3 mm)基板用LEDインジケータ. BivarのH101Cxxシリーズはライトアングル基板用インジケータLEDアセンブリです。 精密成形された1段単独基板用インジケータを使用すると均一な実装ができ、組み立てが簡単になります。
仕様LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.8 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.7 x 4.3 x 7.2mm長さ = 8.7mm幅 = 4.3mm高さ = 7.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑, 黄422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様フレキシブル / 硬質 = フレキシブル長さ = 154mm寸法 = 3 (Dia.) x 154mmLED色 = 緑レンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 3mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = FLPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 6極, 緑
エコ商品
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧150 V
定格電流(A)10
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 7極, 緑
エコ商品
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数7
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)8.2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
幅(mm)15.2
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 8極, 緑
エコ商品
材質ナイロン
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数8
シリーズBuchanan
定格電圧300 V
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向アングル
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑
エコ商品
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)10
深さ(mm)13.9
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スプリングケージ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑
エコ商品
幅(mm)8.2
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
幅(mm)11.5
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 3極, 緑
エコ商品
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)2.54
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧150 V ac
定格電流(A)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(200個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
幅(mm)6.5
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧150 V ac
定格電流(A)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(300個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 緑 100m 22 AWG 44A シリーズ 44A0111-22-5
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.08
色【外被】緑
長さ(m)100
シリーズ44A
定格電圧600 Vmm
絶縁体ポリアルケン
機能難燃性
構成【導体】19/34 AWG
AWG22
断面積(mm2)0.33
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
素線の種類34 AWG
ケーブルタイプ過酷な環境
最大動作温度(℃)150
1セット(100m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 7極, 緑
エコ商品
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数7
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 5極, 緑
エコ商品
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数5
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 4極, 緑
エコ商品
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(150個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑
エコ商品
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数3
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)8.2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(200個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑
エコ商品
幅(mm)8.2
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 9極, 緑
エコ商品
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数9
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)8.2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 6極, 緑
エコ商品
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数6
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(300個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 7.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
幅(mm)9
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)7.5
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 10極, 緑
エコ商品
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5
極数10
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)13.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑
エコ商品
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数4
シリーズBuchanan
定格電圧250 V ac
定格電流(A)13.5
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(150個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
幅(mm)15
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)5.08
極数2
シリーズBuchanan
定格電圧300 V ac
定格電流(A)17.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
実装タイプスルーホール実装
接続方向アングル
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
極数 = 2。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 13.5A。接続方向 = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V ac。シリーズ = Buchanan。幅 = 10mm。UL File no. E60677 、 CSA File no. LR7189. TE Connectivity 5.0 mm TERMI-BLOKシリーズ低プロファイル基板端子台(インターロック付). TE TERMI-BLOKシリーズは、 5mmセンターライン、サイドワイヤーエントリー、30~16AWG(0.05~1.3mm)のワイヤーサイズに対応するM3ネジクランプ端子を備えた低プロファイル基板端子台です。 これらの 5.0 mm 低プロファイル基板端子台は、インターロック機能も備えています。高品質の緑色 PA 66 GFから製造されています。 この端子盤を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして最適ですが、一時的な回路で使用することもできます。特長:高い製造品質 小型低プロファイル設計 動作温度: -40 → +110℃ インターロック機能 側面スタック可能. これらのブロックには M3 のねじが付いています。. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ