カテゴリ
- パソコン/周辺機器(153)
- 制御機器(96)
- 船舶用品・漁業資材(64)
- 電気材料(53)
- 作業工具(39)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 測定用品(27)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- バイク部品(23)
- 自転車部品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 作業服(14)
- オフィス家具(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 自動車補修部品(11)
- 切削工具(10)
- 防犯用品(7)
- 家電(7)
- 電動工具(5)
- メカニカル部品(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- テープ(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 完成車(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
- メディアカバーマーケット(66)
- C’ultiva(カルティバ)(49)
- 三菱電機(24)
- 大阪魂(22)
- MARWI(19)
- JAPANNEXT(18)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- ホームテイスト(12)
- フジクラ・ダイヤケーブル(11)
- DJ(ドライブジョイ)(11)
- エレコム(9)
- サンワサプライ(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- DiVaiZ(8)
- グーリング(7)
- omron(オムロン)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「iv 38」の検索結果

IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ムキソケD IV 38 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
ムキソケD IV 38
タジマツール(TJMデザイン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)104質量(g)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×104適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)13~36
ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
ムキソケD IV 38 EMIE/F用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷EM IE/F用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
KIV 38SQ
品川電線¥199,800税込¥219,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)38仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)166ケーブル長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
KIVケーブル
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
ムキソケD IV 60 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥22,980税込¥25,2781巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980税込¥27,4781巻(10m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V ビニル絶縁電線
愛知電線¥159,800税込¥175,7801巻(100m)3日以内出荷から4日以内出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷EM IE/F用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯
SFC(エス・エフ・シー)¥4,298税込¥4,7281足当日出荷から9日以内出荷水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。 ウォータープルーフ仕様です。 18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。 先芯入り。 足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。 アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。 インソールは取り外し可能です。 かかと部分のプレートを踏むことで手を使わずにブーツが脱げます。質量(g)1247.4材質(アッパー)PVC機能耐電撃性、耐滑丈(cm)40.6靴タイプブーツ
ハイパーマックス IV SP サスペンションキット
HKS¥189,800~税込¥208,780~1セット6日以内出荷ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです用途自動車用サスペンション
P-38 剛力スナップ
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291個当日出荷ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度47lb(21.4kg)号数0
絶縁テストプローブ TP38
フルーク(FLUKE)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
リアスチールスプロケット 530-38 50600-38
AFAM(アファム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:50600-38。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51600-38)。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 750F1 [サンタモニカ] 84/86-88。ドゥカティ[DUCATI] 900SD DARMAH [ダーマ] 79。ドゥカティ[DUCATI] 500PANTHA [500パンタ] 81。カジバ[CAGIVA] 650AlaAzzurra [アラズーラ] 85-88。カジバ[CAGIVA] 350AlaAzzurra [アラズーラ] 85-88。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:108mm。取付穴数:5穴材質スチール(C45鋼)歯数38T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ530
DH-38 段差フック38
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391枚7日以内出荷バラシ防止効果抜群のスイミングフック。オフショアシーバスのジグに使用したり、キャスティングジグで小型回遊魚に使用すると著しくバラシが減ります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック
リアスチールスプロケット 520-38 44203-38
AFAM(アファム)¥6,098税込¥6,7081個欠品中メーカー名:アファム。メーカー品番:44203-38。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10。アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07。カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99。カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98。カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09。カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:108mm。取付穴数:5穴材質スチール(C45鋼)歯数38T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥27,980~税込¥30,778~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
GIVI BF38
GIVI(ジビ)¥8,698税込¥9,5681セット4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アドベンチャーモデル専用設計のGIVIタンクロックです。適合CB1000R('18)
STX-38 スティンガートリプルエクストラ
C’ultiva(カルティバ)¥799税込¥8791個7日以内出荷58、68と圧倒的な実績を積み上げてきたSTX.。新世代トリプルを謳うSTXシリーズ全体を貫くコンセプト「PEライン対応」。それは、バス、ライトSW、トラウト全般に対応するパワークラス3のSTX-38にも継承されています。PEライン対応。いまや完全にスタンダードとなったPEラインの伸びのなさは、フックにダイレクトに負荷を掛けることになり、「魚の身切れ」や「不規則なテンションの緩み」という、ナイロンラインじだいとは違ったふたつの変化を生み、バレを多発させてきました。この38はそういったPEラインの特性に完全対応したフォルムデザインをもち、バレを防ぐことを可能にしています。もちろんタフワイヤー素材ですから、ハリ先鋭敏さの耐久性、そして全体強度ともに従来のSTシリーズをしのぐ仕上がりとなっています。※従来のST-36をご使用いただいているアングラーには、同じ感覚でご使用いただけます。※重量はST-36とほぼ同じです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
STX-38 スティンガートリプルエクストラ
C’ultiva(カルティバ)¥749税込¥8241個7日以内出荷58、68と圧倒的な実績を積み上げてきたSTX.。新世代トリプルを謳うSTXシリーズ全体を貫くコンセプト「PEライン対応」。それは、バス、ライトSW、トラウト全般に対応するパワークラス3のSTX-38にも継承されています。PEライン対応。いまや完全にスタンダードとなったPEラインの伸びのなさは、フックにダイレクトに負荷を掛けることになり、「魚の身切れ」や「不規則なテンションの緩み」という、ナイロンラインじだいとは違ったふたつの変化を生み、バレを多発させてきました。この38はそういったPEラインの特性に完全対応したフォルムデザインをもち、バレを防ぐことを可能にしています。もちろんタフワイヤー素材ですから、ハリ先鋭敏さの耐久性、そして全体強度ともに従来のSTシリーズをしのぐ仕上がりとなっています。※従来のST-36をご使用いただいているアングラーには、同じ感覚でご使用いただけます。※重量はST-36とほぼ同じです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
...