カテゴリ

  • 電気材料(212)
    • IV(27)
    • KIV(6)
    • 固定用ケーブル(2)
  • 作業工具(115)
  • 測定用品(73)
  • 物流用品(57)
  • 制御機器(46)
  • 空調・電設資材(40)
  • オフィス家具(39)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 医療(18)
  • 自動車補修部品(12)
  • 建築金物(11)
  • 電動工具(10)
  • バイク部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • エンジン工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2.0」の検索結果

関連キーワード
745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(34B)シール スポンジ IV2 スバル(34B)シール スポンジ IV2スバル
989税込1,088
1個
5日以内出荷
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1セット(50m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165質量(g)350
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネットアース線/IV 600Vビニル絶縁電線協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン
600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIVJAPPY(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ 泉精器製作所往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ泉精器製作所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
IV単線2mm フジクラ・ダイヤケーブルIV単線2mmフジクラ・ダイヤケーブル
17,980税込19,778
1巻(300m)
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルIV(単線) 600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600 60℃適合規格E
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
21,980税込24,178特価
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
ワイヤーストリッパー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤーストリッパー専用替刃。
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
15,980税込17,578特価
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
ディバイダーバー キャンブロディバイダーバーキャンブロ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
カムキャリアーが多目的に利用できます。ミニフードバー、コンディメントの収納、ケータリング、その他の用途に御利用いただけます。
ビクターチェーン ニッサチェインビクターチェーンニッサチェイン
4,898税込5,388
1本
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上
長さ(m)30材質SWRM6表面処理ユニクロ
ユニクロ鉄ビクター ニッサチェインユニクロ鉄ビクターニッサチェイン
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から4日以内出荷
パネルマウント用イーサネット対応ハイスピードHDMI延長ケーブル アイネックスパネルマウント用イーサネット対応ハイスピードHDMI延長ケーブルアイネックス
1,398税込1,538
1本
当日出荷
背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。 イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。 4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0オス形状HDMI(タイプA 19ピン)メス形状HDMI(タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線600V ビニル絶縁電線 IV愛知電線
34,980税込38,478
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))試験電圧1500V
屋内配線用のビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)屋内配線用のビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
38,980税込42,878
1巻(300m)
翌々日出荷
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
ユニクロビクターカットチェーン TRUSCOユニクロビクターカットチェーンTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ ナビス(アズワン)ミニ踏み台 1段 MS1シリーズナビス(アズワン)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。 レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。 昇降のアシストに。
材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)2.5タイプ1段耐荷重(kg)200
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
20,980税込23,078
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
26,980税込29,678
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
マツヨシIVスタンド(2コ掛) 松吉医科器械マツヨシIVスタンド(2コ掛)松吉医科器械
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
安定感のある低重心ベースなので、静かで安定した移動ができます。
規格2コ掛
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
55,980税込61,578
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線古河電工メタルケーブル
129,800税込142,780
1巻(10m)
3日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格60℃・600V
クローム鉄ビクター ニッサチェインクローム鉄ビクターニッサチェイン
8,898税込9,788
1巻
4日以内出荷
ハンギングパラソル2 IV 不二貿易ハンギングパラソル2 IV不二貿易
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
直径(Φmm)傘:3000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3480×2400脚(mm)1000×1000
ビクター犬鎖 ニッサチェインビクター犬鎖ニッサチェイン
9,398税込10,338
1箱(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
PP舟型バスケット トーダイPP舟型バスケットトーダイ
899税込989
1個
4日以内出荷
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
HKIV 2.0SQ 品川電線HKIV 2.0SQ品川電線
25,980税込28,578
1本(200m)
5日以内出荷から8日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)2
可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ可変側溝用内つりクランプ EUIV型イーグルクランプ
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
ムキソケD IV 200 タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 200タジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)200付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)164質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×164適合ドライバー3.6V適合替刃L剥き幅(mm)33~48
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV三沢電線
22,980税込25,278
1巻(200m)
5日以内出荷から18日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ムキソケD IV 200 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 200 IV用アダプタタジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)200仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37
ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタタジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)200仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37
防炎カーテン cu1015 フォレストリンク防炎カーテン cu1015フォレストリンク
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付付属品カーテンタッセル、カーテンフック付材質ポリエステル100%機能防炎、ウオッシャブル
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(300m)
9日以内出荷から13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)300JIS規格JIS C 3307荷姿たば許容温度(℃)(導体最高)60仕様鉛フリー試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ムキソケD IV 200 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 200 KIV用アダプタタジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)200仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37
2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ2.0mm×20m IV電線(単線)エスコ
5,030税込5,533
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20
関連キーワード
...
kiv2特集