カテゴリ

  • 建築金物(7)
    • パイプソケット(6)
  • 機構部品(12)
    • パイプラックシステムパーツ(5)
    • その他パイプフレーム用部品(1)
    • パイプジョイントシステムパーツ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 本体/セット(1)
  • 制御機器(8)
  • 安全保護具(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-103 s」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックソケット フジテック・ジャパンブラックソケットフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上黒焼付塗装
イレクター 石膏ボード壁用ジョイント 矢崎化工イレクター 石膏ボード壁用ジョイント矢崎化工
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。
用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレス質量(g)70耐荷重(kg)2外寸法(mm)Φ70×36
長ソケットブラック フジテック・ジャパン長ソケットブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビス、止めネジ用レンチブラック形状ソケット
[パイプラック用] ボード取り付けジョイント アイボリー エスコ[パイプラック用] ボード取り付けジョイント アイボリーエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用接着固定式のプラスチック製ジョイント板の取付・壁面への固定に使用
仕様●型番:J-103SIVO●サイズ:Φ60×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリーアズワン品番65-3900-79
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質プラスチック・鉄質量(g)32
イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用矢崎化工(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
パイプソケット ブラック ハイロジックパイプソケット ブラックハイロジック
279税込307
1個
当日出荷
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットブラック
イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
42税込46特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質プラスチック
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(72件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103SPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1袋(5個)
欠品中
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命5000h許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10000μF, ,6.3V dc, EEUFC0J103SPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命5000h許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(2件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
ブラックソケット フジテック・ジャパンブラックソケットフジテック・ジャパン
249税込274
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト形状ソケットブラック仕上ブラック焼付き塗装
アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCOアルミフレーム用 プレートブラケットTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
[パイプラック用] ボード取り付けジョイント(ブラック) エスコ[パイプラック用] ボード取り付けジョイント(ブラック)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
材質プラスチック寸法(mm)Φ60×34ブラック質量(g)20アズワン品番64-7978-59
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケット フジテック・ジャパンロングソケットフジテック・ジャパン(27件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
SプレートブラケットS-T型 SUS(エスユーエス)SプレートブラケットS-T型SUS(エスユーエス)
499税込549
1個
9日以内出荷
材質SUS304質量(g)96
コンデンサ 10000μF 6.3V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10000μF 6.3V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1800 → 15000 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:10000μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2.74Aアズワン品番65-6981-80
ブラックパイプ フジテック・ジャパンブラックパイプフジテック・ジャパン(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
OAラベル Sエコノミー スマートバリューOAラベル Sエコノミースマートバリュー
7,798税込8,578
1箱(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
ヘビーユーザーにおすすめ。500枚入エコノミータイプ。
紙厚(μm)124白色度(%)約80仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類OAシートラベル紙質上質紙坪量(g/m2)118ラベル厚(mm)0.071入数500シートシートサイズA4適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(45件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
428税込471特価
1個ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ谷沢製作所
7,098税込7,808
1個
当日出荷
特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
仕様●墜落時保護用:合格●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:363-3762材質特殊軽量FRP種類アメリカン頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーあり(エアライトS)通気孔なし名入れひもタイプあご紐付使用区分墜落時保護用・飛来落下物用
エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ谷沢製作所
7,098税込7,808
1個
当日出荷
特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
名入れ
エアライトS搭載シールド面付きヘルメット 軽量「かるメット」 谷沢製作所エアライトS搭載シールド面付きヘルメット 軽量「かるメット」谷沢製作所
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
用途飛来・落下物用墜落時保護用適合あご紐:VP-T16F2セット内容内装、あご紐、シールド面付材質帽体:FRP、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ種類アメリカン規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)内装J6型(EPA)/No.8溝の状態頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔無し名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用シールド色クリア
エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ谷沢製作所
7,098税込7,808
1個
当日出荷
特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
名入れ
エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ谷沢製作所
7,098税込7,808
1個
当日出荷
特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
仕様●帽体色:ライトブルー●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●頭周り(cm):53~63●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●材質/仕上:帽体/特殊軽量FRP●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:363-3763アズワン品番67-2265-90名入れ
ステンレスソケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(6件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
業務用トイレットペーパー スマートバリュー業務用トイレットペーパースマートバリュー(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(100個)
3日以内出荷
ミシン目入りの65mタイプ!1ロールずつ包装されているので衛生的にお使いいただけます。包装紙も水に流せます。
長さ(m)65種別芯あり仕様個別紙包装、ミシン目入、エンボス加工、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質古紙パルプ配合率100%グリーン購入法適合
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッド材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動はつりハンマー EA810シリーズ エスコ電動はつりハンマー EA810シリーズエスコ
59,200税込65,120
1台
翌日出荷
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能アズワン品番65-9284-98
小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
149,000税込163,900
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格CE、FDA温度特性±0.08% F.S./℃受光素子CMOSイメージセンサ電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)出力動作ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)出力表示灯黄色LED×3電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示使用周囲標高(m)2000以下保護構造IP67((IEC)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC付属品レーザ警告ラベル:1セット
サーミスタ Vishay NTC VISHAYサーミスタ Vishay NTCVISHAY(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷