14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)18(Dia.)×25 直径(Φmm)18 高さ(mm)25 電圧(V)6.3dc 寿命5000h 許容差±20% 静電容量10000μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用 材質プラスチック ガーデニンググリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
499 税込549
9日以内出荷

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:10000μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2.74A アズワン品番65-6981-80
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ジョインテックスデスクマットノングレア
反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
仕様片面無移行、(反射防止加工)ノングレア、JOINTEXオリジナル 機能抗菌、裏面非転写処理加工、表面反射防止加工+抗菌加工
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。
用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに 材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレス 質量(g)70 耐荷重(kg)2 外寸法(mm)Φ70×36
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
種類その他の変位センサ 保護構造IP67(IEC) 型式拡散反射タイプ 品名センサヘッド 材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC 使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと) 保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと) 使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)100以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間 動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン 短絡保護装備(自動復帰式)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS3551リンク 図解NoG-5 535L 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、MSC1-105S 走行駆動部品 ローラチエーン_No.21、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ローラチエーン_No.43A、MSC1-103DW 走行駆動部品 ローラチエーン_No.35、G-5 530L 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、G-5S 535J 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ローラチエーン_No.35
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M5X0.8X10 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.49MB) 展開図28(1.38MB) 展開図29(1.41MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.25MB) 図解NoBSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.9、G-4S 調量部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-102DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.21、G-5S 530J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-103DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.11、G-5S 535J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、G-5 530L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.36、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.39、PCT-140 本体部品_No.32、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.9、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、SSA-Z500DX 遮断版1部品_No.36、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.9など
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用シュー11/4 / TA515-10J、ベンダー用シュー11/2 / TA515-12J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S、ベンダー用ガイド11/4X11/2 / TA515-204S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-1/2"
1セット
559,800 税込615,780
3日以内出荷