カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「j-112b」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,560税込¥3,9161本欠品中インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
ジョイント FJ11シリーズ
長野計器¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380155-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
S Series(SS5Y3-12J1)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブルー
矢崎化工¥159税込¥1751個当日出荷から7日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ブルー
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
PPカバー 12cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。仕様洗浄機対応材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)ほか7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
シヨウヒンラベル(HNJ-112B)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷備考HNJ-112B部品名称シヨウヒンラベル(HNJ-112B)図解NoHNJ-112B ハリマーク部品_No.24
トリアツカイセツメイシヨ(HNJ-112/112B
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷備考HNJ-112/112B部品名称トリアツカイセツメイシヨ(HNJ-112/112B図解NoHNJ-112 ローター、フゾクヒン部品_No.13、HNJ-112B ローター、フゾクヒン部品_No.13
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-11~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応
20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥5,498税込¥6,0481個27日以内出荷簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500








![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380155-180221-02.jpg)










![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)