カテゴリ
- 農業機械(74)
- メカニカル部品(58)
- 切削工具(32)
- バイク部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 自動車補修部品(16)
- 測定用品(15)
- 厨房用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 建築金物(11)
- 制御機器(10)
- 溶接用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 機構部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 作業工具(7)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- テープ(4)
- 卓上消耗品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(62)
- 三木プーリ(17)
- エスコ(12)
- テクロック(11)
- 三共製作所(11)
- サンドビック(10)
- CKD(10)
- ホンダ(10)
- PISCO(ピスコ)(10)
- KEIHIN(9)
- KANA(片山チエン)(6)
- 椿本チエイン(6)
- ヨシカワ(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- TRUSCO(5)
- 日研工作所(5)
- ニトムズ(5)
- ユニカ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-38」の検索結果
![アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様) スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682562-140227-02.jpg)
アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様)
スマイル[家具]¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷付属品Pボックス容器J-38×1質量(g)約970外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×360材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロスTKG品番9-0171-0503TKG品番(2017)6-0166-0303
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
リア樹脂用ワイパー替えゴム グラファイト
マルエヌ(37件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から10日以内出荷・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現商品タイプグラファイト
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ
ユニカ(23件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
エアロツイン J-Fit(+)
BOSCH(ボッシュ)(33件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。商品タイプスタンダード
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥3,998税込¥4,3981本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
室内用 ラインテープ A型
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。質量(g)190耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10.28引張強度(N/10mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
オーバーコートラインテープ
ニトムズ(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷汚れや傷が付きにくい。用途オフィス内の区画、通路の表示に。 見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。質量(g)200耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15引張強度(N/10mm)63.75剥離紙あり
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
ズバッと 水まわりの防汚コート
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥869税込¥9561個(300mL)当日出荷シンク・洗面台・浴室・トイレなど、ご家庭の水まわりにスプレーして拭くだけで、水滴や汚れを付きにくくする撥水防汚コーティング剤です。 水・汚れが流れやすくなるコーティング膜を形成し、水滴や汚れ残りを減らすことでヌメリやベタつきを防ぎ、水アカ・カビが付着しにくくなります。 定期的に使用することで撥水・防汚効果がアップ! キレイな状態が長続きし、お掃除がラクになります。質量(g)366寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×85×65
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(2件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)当日出荷から翌々日出荷プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。材質S45C表面処理黒色酸化被膜
ウインドウォッシャー液 寒冷地用
ジョイフル(3件のレビュー)¥319税込¥3511本(400mL)当日出荷ガラスに付着した汚れを除去します。材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)-20(原液)
ケーブル潤滑剤
コーニング¥16,980税込¥18,6781缶当日出荷から翌々日出荷粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
充電振動ドライバービット BJタイプ
ユニカ(10件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
インサイドカッター J型
ハウスビーエム(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。トラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100適合材塩ビパイプ使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
構内用 ラインテープ B型
ニトムズ(7件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781ケース(16巻)欠品中凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。質量(g)780耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用剥離紙あり特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
BOEHM 穴あけポンチ
RACODON¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。材質高強度工具鋼
ブレードホース用継手
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気・水流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
充電マルチドリルビット MJタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から翌々日出荷【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。




![アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様) スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682562-140227-02.jpg)