カテゴリ
- バイク純正部品(356)
- 自動車純正部品(233)
- 農業機械(57)
- 学童・教育用品(56)
- メカニカル部品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- バイク部品(34)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 機構部品(28)
- 制御機器(24)
- 塗料(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 切削工具(17)
- 事務用品(13)
- 研磨材(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 住設機器(9)
- 電気材料(8)
- 自動車補修部品(8)
- 縫製用品(7)
- 作業工具(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 物流用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(352)
- MAZDA(マツダ)(142)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- ナリカ(47)
- トヨタ(43)
- スバル(30)
- エスコ(23)
- CKD(19)
- 神東塗料(19)
- 星和電機(SEIWA)(16)
- イマオコーポレーション(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニッサン(11)
- 昭和技研工業(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ナブテスコサービス(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- SMC(8)
- NORITAKE(ノリタケ)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「j-46」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジヨイント(J46)
BIGM(丸山製作所)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷規格マツイ3005001446部品名称ユニバーサルジヨイント(J46)図解NoKBM-55DX 動力噴霧機部品_No.60、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.30、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.1、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.59、CBM-300BD-K 付属品部品_No.1、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.60、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.60、CBM-301SB ハリマーク 付属品部品_No.11、KBM-300N 動力噴霧機 PTO部品_No.15
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ニュー・エフモール用フレキジョイント
マサル工業(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から8日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
ミニタイプ レデューサー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷から91日以内出荷制御軸数1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(2件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から91日以内出荷シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
USB充電&同期ケーブル
カシムラ¥499税込¥5491個当日出荷microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。 クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。 抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。色ブラックコネクタ形状USB-A/micro-B最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
BOEHM 穴あけポンチ
RACODON¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。材質高強度工具鋼
スーパーモジュラー工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネトラスコ品番321-8112全長(mm)227質量(g)500
リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ
azbil(旧:山武)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から52日以内出荷リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
スマート防雨形ジョイントボックス
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。耐熱性70℃±2℃(3時間)
ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET
ナリカ¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
ミニタイプ 違径ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
...