カテゴリ

  • 農業機械(65)
  • バイク部品(31)
  • 電気材料(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j・box」の検索結果

141件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ管付属 オーム電機

    フレキ管付属

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷
  • ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし露出スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
  • アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工

    アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)

    日動電工(51件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
    材質硬質塩化ビニル色アイボリー
  • ジャンクションボックス角型 Panasonic(パナソニック)

    ジャンクションボックス角型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
    質量(kg)0.69適合規格(PS)E寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
  • フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 露出増設ボックス

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイト
  • プルボックス 日動電工

    プルボックス

    日動電工(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC
  • JB製 輝ら対応 J-1型 バスマーカーレンズ(プラスチックレンズ) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JB製 輝ら対応 J-1型 バスマーカーレンズ(プラスチックレンズ)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(18件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
    材質PC パッキン付
  • 露出ボックス 神保電器

    露出ボックス

    神保電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    仕様浅形33mm
  • Jフック おまかせBOX マジッククロス8

    Jフック おまかせBOX

    マジッククロス8
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    額縁・キーホルダー、カレンダー、時計など様々の場面に役立つ「Jフックシリーズ」おまかせセット! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! 専用工具がセットされているので、取付け簡単!
    用途壁面専用。セット内容Jフックミニ・Jフックシングル(各2セット)、ロックフック・クロックフック(各1セット)、クギ押しくん(1個)材質フック(本体:鉄、クギ:ステンレス)、クギ押しくん(本体:AS樹脂、クギ抜き:ステンレス)色ホワイト耐荷重(kg)(Jフックミニ)5、(Jフックシングル)7、(ロックフック・クロックフック)3
  • 工具ボックス台車Jフック折りたたみダブル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    工具ボックス台車Jフック折りたたみダブル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
    用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー付属品ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚仕様保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13色メタル材質(本体)ステン質量(g)385耐荷重(kg)合計15(片側7.5)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:92×200×88
  • キットパスクリーナーBOXスリムJ 日本理化学

    キットパスクリーナーBOXスリムJ

    日本理化学
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    キットパスビューイレーザースリムJの汚れを取り、 ウェット感を持続させる専用洗浄BOX。
    質量(g)850サイズ(mm)590×65×85
  • アルミカバー付 Pボックス (J-24青仕様) スマイル[家具]

    アルミカバー付 Pボックス (J-24青仕様)

    スマイル[家具]
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    付属品Pボックス容器J-24×1質量(g)約680外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×295材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロスTKG品番9-0171-0502TKG品番(2017)6-0166-0302
  • アルミカバー付 Pボックス (J-11青仕様) スマイル[家具]

    アルミカバー付 Pボックス (J-11青仕様)

    スマイル[家具]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品Pボックス容器J-11×1質量(g)約400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×255材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロスTKG品番9-0171-0501TKG品番(2017)6-0166-0301
  • アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様) スマイル[家具]

    アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様)

    スマイル[家具]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品Pボックス容器J-38×1質量(g)約970外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×360材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロスTKG品番9-0171-0503TKG品番(2017)6-0166-0303
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • HOME&HOME 片手で開く連結ダストボックス70J リス

    HOME&HOME 片手で開く連結ダストボックス70J

    リス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    大きなハンドル付きで片手で開けやすい、屋内外兼用のゴミ箱。 ジョイント付きで複数個連結して使えます。
    材質ポリプロピレン質量(kg)2.6容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.1×50.7×66.5推奨ゴミ袋サイズ70Lフタの種類かぶせ式
  • 消火器ボックス パーツ他 J-typeステッカー 満点商会

    消火器ボックス パーツ他 J-typeステッカー

    満点商会
    ¥409税込¥450
    1台
    3日以内出荷
    標準ステッカーです。
    寸法H(mm)102
  • HOME&HOME 片手で開く連結ダストボックス45J リス

    HOME&HOME 片手で開く連結ダストボックス45J

    リス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    大きなハンドル付きで片手で開けやすい、屋内外兼用のゴミ箱。 ジョイント付きで複数個連結して使えます。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.8容量(L)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45.9×57.5推奨ゴミ袋サイズ45Lフタの種類かぶせ式
  • 熱風機用オプション リモコンボックス-J スイデン

    熱風機用オプション リモコンボックス-J

    スイデン
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    9日以内出荷
    本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です。リモコンBOX-Jを使用した場合でも熱風機本体のヒーターリミット機能により異常温度上昇による過熱を防止し本体を安全に保護します。
    用途SHD-Jシリーズ本体と接続する場合は、別途リモコンコードJが必要です。トラスコ品番325-5612セット内容本体のみ
  • TUBE TANK-AIR BOX         J992192-0819 Kawasaki

    TUBE TANK-AIR BOX J992192-0819

    Kawasaki
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J992192-0819
  • RG ダウンサス N BOX JF1 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス N BOX JF1

    RG(レーシングギア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウ

    Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット

    ロバートショウ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認。*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上。*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要。*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します。*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン。*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
    用途機器、システムの温度管理スイッチDPST番号【カナダのモデル】C802温度【℃ / °F 】10~32(50~90)+/- 2 (+/- 1)電気定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティアプリケーション暖房
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J  透明タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0色透明基材アクリルフォームテープ長さ(m)10粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用
  • 熱風機用オプション リモコンコード スイデン

    熱風機用オプション リモコンコード

    スイデン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
    用途SHD-Jシリーズ用
  • 消火器ボックス用 下地金物 J型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス用 下地金物 J型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    9日以内出荷
    材質鋼製 t=1.6記号J型寸法(高さH×幅W)(mm)598×276
  • カメラ角度調節台(上下) アイホン

    カメラ角度調節台(上下)

    アイホン(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂形状壁取付型色フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)35備考角度8°上下両用適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
  • 消火器ボックス用 防火用下地金物 J型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス用 防火用下地金物 J型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    9日以内出荷
    防火用下地金物はボックスタイプになります。
    材質鋼製 t=1.6記号J型(防火用)寸法(高さH×幅W)(mm)598×276
  • 部品 コードレス振動ドライバドリル DV14DBL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレス振動ドライバドリル DV18DBL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス振動ドライバドリル DV18DBL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
  • Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウ

    Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット

    ロバートショウ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R)800シリーズライン電圧サーモスタットは、他の多くのブランドの普遍的な代替品であり、ほとんどの既存の電気熱サーモスタットを後付けするために使用できます。便利な温度表示。快適レベルを一目で確認。バイメタル温度センシング。熱性能の向上。水銀フリー。レベリングや特別な廃棄は不要。J。Box対応。コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します。ポジティブオフスイッチ。HVACシステムの確実なシャットダウン。ユニバーサル交換。既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
    用途機器、システムの温度管理スイッチSPST定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ温度範囲(℃)10 から 32(50 から 90°F)+/- 2°F (+/- 1℃)アプリケーション暖房
  • バッテリー 12V/6Ah 90CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/6Ah 90CCA 液注入済

    LONG(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ6VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX5L-BS YTZ6V YTZ7S 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x106mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ADDRESS110 [アドレス110] CF11A。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V100 [アドレスV100] CA11A/CE11A。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 。ヤマハ[YAMAHA] GRAND AXIS100 [グランドアクシス100] 。ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス] SA31J。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] -13。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] -13。ホンダ[HONDA] ZOOMER-X [ズーマーX 110] -15。ホンダ[HONDA] Dunk [ダンク] 。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.1。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約2.1備考【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • BOX ASSY,ATS(J) ホンダ

    BOX ASSY,ATS(J)

    ホンダ
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • シングルダストボックス Hailo Uno 交換容器 ハーフェレ

    シングルダストボックス Hailo Uno 交換容器

    ハーフェレ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    ダストボックスUno用の交換j容器です。
    用途洗面化粧台など材質プラスチック容量(L)18仕上グレー