222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J956007-0144
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.32 長さ(m)20 引張強度10.0N/10mm 特性はがせる 2018年トラスコ掲載ページ6 1969 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動性の向上、自己放電の防止、充電効率の向上。
成分純水・添加剤 規格工業用 導電率0.1~1.0μS/cm 寸法165×75×287 適合規格A1
1パック(1L)
439 税込483
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 材質ステン線 軸径(Φmm)2.34 ねじ径(mm)10 セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
799 税込879
当日出荷

A4ファイルボックスがそのまま入る A4ファイルボックスがなくても自立 側面に厚手PPシートを使用しているのでしっかり丈夫です。 収納物表示用のインデックス付き 折りたためば、鞄に入れてもかさばらないコンパクトサイズ 用途:フリーアドレスタイプのオフィスで便利。プロジェクト別に色別管理が可能。出張時のサブバッグとして重宝。座席まわりに自立して置けるので便利。
用途バッグ 材質PPシート+ポリエステル 寸法(mm)110×360×275 ダークグレー 質量(g)340
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック 質量(g)32
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車種JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合 他社参考品番(NTB)YA-1002
1個
749 税込824
当日出荷


1個
809 税込890
当日出荷

1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

容量(mL)4000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-144 寸法(mm)174×126×262(H) 質量(g)227 口内径(Φmm)30
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-144
1パック(10本)
505 税込556
翌日出荷

1個
640 税込704
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-144 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
375 税込413
翌日出荷





1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

















UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具] 動画あり
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」UJ用デスクトップパネル。 マグネットは使えません。
付属品取付金具付 材質クロス=ポリエステル、芯材=パーティクルボード(枠組みフラッシュペーパーハニカムコア)、フレーム=アルミ 取付け方法天板サイドエッジに取付金具にて固定 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) パネル厚(mm)25 パネル高さ(mm)400
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)