カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(392)
  • 自動車純正部品(270)
  • 制御機器(84)
  • メカニカル部品(74)
  • 自動車補修部品(65)
  • バイク部品(37)
  • バイク純正部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 農業機械(10)
  • 保管用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「j-6b」の検索結果

1,094件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セット MAD MAX(マッドマックス)汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セットMAD MAX(マッドマックス)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
高機能低価格の最強サスペンション!旧車やネーキットバイクにおススメなサスペンション。車種によってはローダウン効果もあり足つきが改善します。減衰力調整23段階切り替え機能付きで走りに合わせた細やかなセッティングが可能です。荷重に合わせて無段階プリロード調整が可能です。ライダーの背丈に合わせて10mmの車高調整が可能です。※購入前に必ず上下の取り付け穴のサイズをご確認下さい。
用途バイクパーツ付属品プリロード調整用工具1個、ヘキサゴンレンチ1個、10mmカラー2個寸法(mm)上穴:14 / 下穴:12(カラー使用時10)全長(mm)320(最大330)ブラック適合車種【YAMAHA】XJR400(4HM) XJR400R(4HM/BC-RH02J) XJR400R2(4HM)【KAWASAKI】バリオス2(ZR250B) ゼファー400(ZR400C) ゼファーχ(ZR400C/BC-ZR400C)ゼファー750(91ー06) ゼファー750RS(96ー02) ゼファー1100(92ー06) ゼファー1100RS(92ー06) ZRX400(ZR400E) 750RS(Z2)(73ー75) KZ900(76) KZ1000(77ー78)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
10,980税込12,078
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220モーター容量(kW)0.06モーター周波数(Hz)50/60引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷から34日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。
質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所高圧ゴムホース大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用液体:一般鉱物油
最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
単動タイプ狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラJ:B-6G
パイプエンジンガード/XSR900 DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード/XSR900DAYTONA(デイトナ)
35,980税込39,578
1セット
翌々日出荷
迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。アドベンチャースタイルを強調するパイプレイアウト。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能。
用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能付属品リダクションスライダー適合XSR900(22)[8BL-RN80J/BEA6]、XSR900(24)[8BL-RN96J/BEAR]、XSR900(25)[8BL-RN96J/D653]、MT-09(21) [8BL-RN69J/B7NA] 、MT-09(22) [8BL-RN69J/B7NM]、MT-09 SP(21)[8BL-RN69J/BAM8]、MT-09 SP(22)[8BL-RN69J/BAMJ]種別左右セット
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
特長・NEC VersaPro/VersaPro J シリーズ ノートPCのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・教育機関や公共施設の常設端末管理・展示会や店舗でのデモ機器保護・受付や共有スペースでのセキュリティ確保対応機種(NEC Tablet/VersaPro J シリーズ)【VersaPro】VZVK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LAGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LANN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRNN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLAGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLANN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRNN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )VBVKT44/B-D ( PC-VKT44BZAD )VKT44/B-D ( PC-VKT44BZGD )VKM44/B-D ( PC-VKM44BZAD )VKM44/B-D ( PC-VKM44BZGD )VBVKU44/B-C ( PC-VKU44BZAC )VKU44/B-C ( PC-VKU44BZFC )VKU44/B-C ( PC-VKU44BZGC )VKU44/B-C ( PC-VKU44BZTC )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZAB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZCB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZHB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZTB )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZAC )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZFC )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZGC )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZTC )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX6N3JB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX7N3JB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX8N32B )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX9N32B )VKT42/B-B ( PC-VKT42BXFN32B )VKT42/B-B ( PC-VKT42BXGN3JB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZAB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZHB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZTB )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZAC )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZFC )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZGC )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZTC )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZAB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZHB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZTB )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZAC )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZFC )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZGC )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZTC )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZAB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZHB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZTB )VBVKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )VBVKM44/B-A ( PC-VKM44BZAA )VKM44/B-A ( PC-VKM44BZGA )VKT42/B-A ( PC-VKT42BZAA )VKT42/B-A ( PC-VKT42BZGA )VKN44/B-A ( PC-VKN44BZAA )VKN44/B-A ( PC-VKN44BZGA )VKU42/B-A ( PC-VKU42BZAA )VKU42/B-A ( PC-VKU42BZGA )【VersaPro J】VZVJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TAGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TANN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTAGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTANN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRNN )VBVJT44/B-D ( PC-VJT44BZGD )VJM44/B-D ( PC-VJM44BZGD )VBVJT44/B-C ( PC-VJT44BZFC )VJT44/B-C ( PC-VJT44BZGC )VJM44/B-C ( PC-VJM44BZFC )VJM44/B-C ( PC-VJM44BZGC )VBVJT42/B-B ( PC-VJT42BZCB )VJT42/B-B ( PC-VJT42BZFB )VJT42/B-B ( PC-VJT42BZGB )VJM44/B-B ( PC-VJM44BZCB )VJM44/B-B ( PC-VJM44BZFB )VJM44/B-B ( PC-VJM44BZGB )VBVJM44/B-A ( PC-VJM44BZGA )VJT42/B-A ( PC-VJT42BZGA )ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
パイロットバルブボックス JSXFM Series SMCパイロットバルブボックス JSXFM SeriesSMC
75,980税込83,578
1個
25日以内出荷
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 ・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシフラットファイルJ/B6・S型ナカバヤシ
1,298税込1,428
1セット(10冊)
5日以内出荷
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
サイズB6・S型本体質量(g)30背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)192×143綴じ厚(mm)約15材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度)表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mmグリーン購入法適合グリーンマーク認定
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
17,500税込19,250
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】COX(コックス)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントパッド(残量センサー付き) 適合純正品番:1J0698151K / 8N0698151スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/GTX , GTIVW Golf IV Wagon/GTVW Bora/V5 , V6 4motionVW Passat (3B)/V5※残量センサー付き車両適合純正品番:1J0698151K(L/M/Q)/3A0698151(A)/8N0698151(A/C/E)
COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】COX(コックス)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。フロントパッド(残量センサーなし) ※低ダストタイプではありません。スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/L , L plus , CLi/GLiVW Golf IV Wagon/GLiVW Bora/2.0VW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!VW Polo(AW)/1.0TSI Trendline, 1.0TSI Comfortline, 1.0TSI HighlineVW Polo(6C)/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.2TSI Highline, CrossPoloVW Polo(6R)/1.2 Comfortline, 1.2 Highline, 1.4 Comfortline, CrossPoloVW The Beetle 1.2TSI ※年式等により形状が異なる場合ありVW The Beetle Cabriolet 1.2TSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A3 (8L)/1.8等、適合純正品番:1J0698151(A/B/C/H/J)/1JE698151(B)/1S0698151(A/B/C/E)/2Q0698151A(T)/5C0698151(B)/6C0698151(A/B/C)/6Q0698151/6R0698151A(B)装着車両
アズビル セイギョキキ azbil(旧:山武)アズビル セイギョキキazbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷から101日以内出荷
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータSMC
12,744税込14,018
1個
20日以内出荷
ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.28MB)
2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500WまでGOODGOODS(グッド・グッズ)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルターBELLOF
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
エアコンフィルター コンフォート PIAAエアコンフィルター コンフォートPIAA
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAAエアコンフィルター コンフォートプレミアムPIAA
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC真空用ウォータセパレータ AMJ-D SeriesSMC
6,714税込7,385
1個
30日以内出荷
真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°
用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.02MB)取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
アルタックスNEO 住友重機械工業アルタックスNEO住友重機械工業
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途同心軸でかつ業界最小のフランジ寸法を実現しており、また取付方向の制限が無いため、用途に合わせた自由な設計が可能です。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りモーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタSMC
3,951税込4,346
1個
20日以内出荷
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ SMC10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータSMC
4,698税込5,168
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.39MB)
10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ SMC10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータSMC
4,842税込5,326
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.37MB)
ロアメンバー 555(スリーファイブ)ロアメンバー555(スリーファイブ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
付属品ボルト2個主な適合純正品番72382-58J00、1A06-56-74X、75150-4A00Bメーカースズキ、マツダ、日産主な適合車種ワゴンR、AZワゴン、モコ
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
119,800税込131,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight type タンガロイ非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 lightweight typeタンガロイ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5寸法CBDP(mm)24.5MIIDYDEN0603PDSR-DCSPTRUE
43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T-L ブラック EIZO43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T-L ブラックEIZO
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●最大消費電力(W):45●TCO:対応(VCCI-B)●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●J-Moss:対応●標準消費電力:6Wサイズ17型ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC100~240V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約4.4コントラスト比1000:1表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76HzケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1応答速度14ms入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラック出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式アスペクト比5:4モニターサイズ17パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)360USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
375税込413
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407J6 bremboセリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407J6brembo
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:68B407J6販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15J~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15J~SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12J~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12J~SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07J~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07J~SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15R~SMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15K~SMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら