仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)4.58×3.86×4.58
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
チャンネルタイプN
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)12
最大ゲート-ソース間電圧(V)-25
トランジスタ構成シングル
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)min. 40
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)25
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)85
ソースゲートオンキャパシタンス(pF)85
1箱(25個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
チャンネルタイプ = N。IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 40mA。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V。最大ドレイン-ゲート間電圧 = 25V。トランジスタ構成 = シングル。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 Ω。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-92。ピン数 = 3。ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 85pF。ソースゲート オンキャパシタンス = 85pF。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。幅 = 3.86mm。NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 40mA最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = 25Vトランジスタ構成 = シングル最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 Ω実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 85pFソースゲート オンキャパシタンス = 85pF寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm長さ = 4.58mmNチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57
B100
LM12×1.75
H89
タイプフェノール樹脂製
F20
D19
C32
E6
G40
J【最大】109
K18
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】10900~25800
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.35
B100
LM16×2
H85
タイプフェノール樹脂製
F25
D22
C38
E6
G30
J【最大】109
K24
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.68
B125
LM12×1.75
H114
タイプフェノール樹脂製
F20
D19
C32
E6
G50
J【最大】109
K18
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.28
B63
LM10×1.5
H53
タイプフェノール樹脂製
F15
D12
C25
E5
G18
J【最大】109
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード