32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)185以下 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4 接続方式ねじ込み形 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)ADC12 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~200℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

1個
11,979 税込13,177
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8192種類の商品があります)


BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)




・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)860
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)540
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)





1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)





BIGM(丸山製作所)ブームマトメL
部品名称ブームマトメL 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.03MB) 図解NoGB1001AG ブーム部品_No.8、GB1010BSR ブーム部品_No.17、GB1010ASR ブーム部品_No.17、GB1001AD ブーム部品_No.8、GB1010ALN ブーム部品_No.17、GB1001BG ブーム部品_No.8、GX-1500J ブーム部品_No.10
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

部品名称レグリボールバルブ 4933-1 1/2 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.88MB) 図解NoGB1001AG 分水器 給水口部品_No.18、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.17、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.17、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.18、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.10、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.12、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.19、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.33、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GX-1500J フィールドノズル部品_No.14、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.17
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイコクラベル(T41492)
規格サイダイセキサイリヨウ 部品名称ケイコクラベル(T41492) 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 図解NoGB1001AG 警告ラベル部品_No.13、VSM-1010 警告ラベル部品_No.13、B1010BSR ラベル部品_No.33、VSM-1020 警告ラベル部品_No.13、GX-1500J 警告ラベル部品_No.10、GB1010ALN ラベル部品_No.33、GB1001AD 警告ラペル部品_No.13、GB1001BG 警告ラベル部品_No.13、GB1010ASR ラベル部品_No.33
1個
619 税込681
7日以内出荷