カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンドビック(1)
- スズキ(2)
- 東洋バルヴ(3)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「j10-bg」の検索結果
特価

ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -8
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)860
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -5
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)540
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-F06~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-F06~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC¥16,011~税込¥17,612~1個20日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様ロングケース対応
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様ロングケース対応
21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個30日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応