青銅 10K ねじ込み形,内ねじ 玉型弁
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)185以下
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4
接続方式ねじ込み形
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)ADC12
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~200℃
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
ドレン排出口ドレンガイド1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.28MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯車基準断面歯直角
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)860
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)540
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ブームマトメL
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.03MB)
図解NoGB1001AG ブーム部品_No.8、GB1010BSR ブーム部品_No.17、GB1010ASR ブーム部品_No.17、GB1001AD ブーム部品_No.8、GB1010ALN ブーム部品_No.17、GB1001BG ブーム部品_No.8、GX-1500J ブーム部品_No.10
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
部品名称レグリボールバルブ 4933-1 1/2
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.88MB)
図解NoGB1001AG 分水器 給水口部品_No.18、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.17、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.17、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.18、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.10、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.12、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.19、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.33、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GX-1500J フィールドノズル部品_No.14、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.17
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
規格サイダイセキサイリヨウ
部品名称ケイコクラベル(T41492)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB)
図解NoGB1001AG 警告ラベル部品_No.13、VSM-1010 警告ラベル部品_No.13、B1010BSR ラベル部品_No.33、VSM-1020 警告ラベル部品_No.13、GX-1500J 警告ラベル部品_No.10、GB1010ALN ラベル部品_No.33、GB1001AD 警告ラペル部品_No.13、GB1001BG 警告ラベル部品_No.13、GB1010ASR ラベル部品_No.33
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
関連キーワード