カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)

「j113b」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイボールグラス(目安つき) 東洋佐々木ガラスハイボールグラス(目安つき)東洋佐々木ガラス
799税込879
1個
当日出荷
材質ソーダライムガラス容量(mL)400直径×高さ(cm)7.4×14.1(口径7.4)
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,320税込2,552
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-54
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,320税込2,552
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-55
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-66
ジョイント FJ11シリーズ 長野計器ジョイント FJ11シリーズ長野計器
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-67
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:203●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-68
Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント矢崎化工
77税込85
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。材質プラスチック質量(g)13
イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント矢崎化工
81税込89特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用材質プラスチックブルー
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)ほか
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
(B1460)ラヂエーター ニッサン(B1460)ラヂエーターニッサン
119,800税込131,780
1個
予約販売
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-113Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-113Z)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)113クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-113Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-113Z)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)113クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
SS5Y3-45S SMCSS5Y3-45SSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
バルブ エグゾースト (WL) MAZDA(マツダ)バルブ エグゾースト (WL)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ギヤー インジェクションポンプ (SL) MAZDA(マツダ)ギヤー インジェクションポンプ (SL)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ギヤー インジェクションポンプ (SE) MAZDA(マツダ)ギヤー インジェクションポンプ (SE)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ギヤー F.I. ポンプ (TF) MAZDA(マツダ)ギヤー F.I. ポンプ (TF)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ギヤー F.I. ポンプ (SL) MAZDA(マツダ)ギヤー F.I. ポンプ (SL)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ブラケット (N3J1) MAZDA(マツダ)ブラケット (N3J1)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
その他(SS5X3-45SJ~) SMCその他(SS5X3-45SJ~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
デジタル信号変換器用交換用モジュール 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器用交換用モジュール三菱電機エンジニアリング
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します。
用途省配線・省工数機器接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)梱包数1個接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L
ブラケツト,リフレクタ 1 B5L-F113J-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,リフレクタ 1 B5L-F113J-00YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
3日以内出荷