カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j2525」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルテープ No.21 ニトムズビニルテープ No.21ニトムズ(103件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
GHSラベルステッカー 20×20mm セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 20×20mmセーフラン安全用品
2,198税込2,418
1巻(500枚)
当日出荷
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙寸法(mm)20×20取付方式ステッカー
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
289税込318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
GHSラベルステッカー 40×40mm セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 40×40mmセーフラン安全用品
2,598税込2,858
1巻(500枚)
当日出荷から6日以内出荷
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙寸法(mm)40×40取付方式ステッカー
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形)  ACJシリーズ AirTACショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズAirTAC
3,720税込4,092
1個
当日出荷から16日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4
OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所OJ ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
テーブルナンバー  チーク 光テーブルナンバー チーク
259税込285
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
用途ロッカーやテーブルに。幅(mm)40材質/仕上ウレタン樹脂、PVCチーク高さ(mm)20質量(g)1.1タイプ粘着タイプ奥行(mm)2間口(mm)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)40×2×20
キャップ(スリムチャック用) 日研工作所キャップ(スリムチャック用)日研工作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
SUSカブセ防水プルボックス 三桂製作所SUSカブセ防水プルボックス三桂製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
B&S型定盤 A級 ユニセイキB&S型定盤 A級ユニセイキ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
種別A級
SUS平防水プルボックス 三桂製作所SUS平防水プルボックス三桂製作所
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
SKJキャップ(Oリング付) 日研工作所SKJキャップ(Oリング付)日研工作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
キャップ内径にOリング付き 現在ご使用いただいているスリムチャックに使用出来ます
タイプキャップ仕様Oリング付き
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷
【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
ブレード(端面用) 三菱マテリアルブレード(端面用)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手
シートカバー ジュニア クラッツィオシートカバー ジュニアクラッツィオ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバーブラック材質新開発BioPVC厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10加工抗菌・防臭(JISL1902合格)難燃性JISD1201合格
ブレード(端面用) 三菱マテリアルブレード(端面用)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
勝手
シートカバー ジュニア クラッツィオシートカバー ジュニアクラッツィオ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル! クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。 シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバー
DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用GB[制御機器]
21税込23
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.5mmサイズのDCジャックです。
DCジャック 2.5mm 基板取付け用 金属加工済み GB[制御機器]DCジャック 2.5mm 基板取付け用 金属加工済みGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.5mmサイズのDCジャックです。 金属加工されています。
ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズルームエアコン日立グローバルライフソリューションズ
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷
Premiumプラズマ空清お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナーお部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]国内唯一!銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
コロカット1・2 溝入れ用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 溝入れ用シャンクバイトサンドビック
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダ。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
ステンレス丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ステンレス丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷から92日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格JIS C 8462-1
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
22,980税込25,278
1本
当日出荷から20日以内出荷
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ GY 三菱マテリアルチップ GY三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状-
Qカットホルダ サンドビックQカットホルダサンドビック
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
Qカットホルダ
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
ホルダー(210) サンドビックホルダー(210)サンドビック
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工勝手左勝手ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアルGYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。 なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。
刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】ブランク品コーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2刃幅公差(mm)±0.10RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイトサンドビック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,898税込8,688
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製) カーメックスバーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)カーメックス
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット佐原
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。
性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)