曜日別特売

味壱 ステンレス雪平鍋用片手ザル

味壱 ステンレス雪平鍋用片手ザル - ヨシカワ味壱 ステンレス雪平鍋用片手ザル - ヨシカワ味壱 ステンレス雪平鍋用片手ザル - ヨシカワ

雪平鍋と合わせて使うことで湯切りもスムーズに行えます。
耐蝕性に優れたステンレス製です。

材質
本体/18-8ステンレス
質量(g)
175
サイズ(cm)
18
寸法(縦×横×高さ)(mm)
345×190×115
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187731SJ3362
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする