カテゴリ
- バイク部品(128)
- 自動車補修部品(42)
- 制御機器(19)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 物流用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- オフィス家具(12)
- カー用品(12)
- 機構部品(7)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 切削工具(4)
- 塗料(3)
- 安全標識(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(63)
- ALCANhands(23)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- EverGreen INTERNATIONAL(14)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- KITO(キトー)(10)
- Gクラフト(10)
- KITACO(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- サイバーストーク(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- JTC(5)
- KSフィルター(5)
- VISHAY(5)
- サンドビック(4)
- CKD(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JAPPY(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jb-04」の検索結果

キャスターベースB(台車右用)JBー004R
スペーシア¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-0954材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)889
キャスターベースB(台車左用)JBー004L
スペーシア¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-0887材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)899
TERAMOTO EZ+PLUS DAX125 JB04
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低開度・中開度域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種Dax125【JB04】
ホンダ DAX125 (JB04)用 極太 ステンレス製 グラブバー
MAD MAX(マッドマックス)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷パイプ径30Φの極太グラブバー!リア廻りのドレスアップに最適です。車体の取り回しにもとても便利。用途バイクパーツ適合車種DAX125(JB04)
ホンダ DAX125 (JB04)用 極太 ステンレス製 グラブバー
MAD MAX(マッドマックス)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷パイプ径30Φの極太グラブバー!リア廻りのドレスアップに最適です。車体の取り回しにもとても便利。用途バイクパーツ適合車種DAX125(JB04)
T-REV MINI DAX125 JB04 SPキット
寺本自動車商会¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷エンジンブレーキやエンジン振動がマイルドになりバイクが乗り易くなるT-REVminiに、[Dax125 JB04] のSPキットが誕生。横から見えてカスタム性も整備性もUPです!適合車種Dax125型式:JB04/JB06
T-REV MINI DAX125 JB04 SPキット
寺本自動車商会¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷エンジンブレーキやエンジン振動がマイルドになりバイクが乗り易くなるT-REVminiに、[Dax125 JB04] のSPキットが誕生。横から見えてカスタム性も整備性もUPです!適合車種Dax125型式:JB04/JB06
除菌ワイパー 詰替用 160×260mm (6個/箱)
橋本クロス(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(6個)当日出荷成分エタノール、精製水、乳酸トラスコ品番809-6027質量(kg)9区分雑貨商品タイプ詰替用エタノール濃度(v/v%)55効果除菌繰り返し・詰め替え対応
JB-DDスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷仕様クランクスイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc
エアダスタートリガータイプ350ml
ナカバヤシ¥499税込¥5491本当日出荷使いやすいトリガータイプです。逆さ噴射ができるタイプです。用途逆さ噴射の機会が多い方にトラスコ品番580-4111材質主成分:DME(可燃性)、Co2容量(mL)350
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷から5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入)
スペーシア¥169税込¥1861セット(4個)当日出荷仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5315質量(g)89.6適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/個)4.75
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥37,980税込¥41,7781箱(50m)6日以内出荷ターポリン生地を使用した結束保護チューブ材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ブラック使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン F3SJ-B
omron(オムロン)¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から50日以内出荷性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
バスケットボール JB2000軽量 4号球
molten¥2,598税込¥2,8581個欠品中ミニバスケットボールクラブでプレイするエントリープレイヤーに最適なボールです。ボールサイズはミニバスケット規格の5号より小さい4号サイズで、5号の公式重量より約200グラム軽いので、ボールを使った様々な動作を容易に行うことができます。また、表皮が柔らかくて掴みやすく、グリップ性に優れています。仕様貼り材質ゴム、チューブ/ブチルサイズ軽量4号球質量(g)280~300備考畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。タイプソフトタイプサイズ(cm)周囲65~67、直径約20対象小学校低学年用