37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パイプとキャスターとの接地面の導電性を上げるためのキャップ トラスコ品番294-1775 適合機種DSGR-50、DSGR-50S、DGEL-75、DGEL-75S 質量(g)22
1個
339 税込373
当日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.08 自由長(mm)20.7 初張力(N)0.23 総巻数(巻)27.5 外径(mm)5 入数(個)20 線径(mm)0.4 使用荷重(N)2.9 使用長さ(mm)54.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色 ばね定数(N/mm)10.3 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)5 穴径DH(Φmm)10 自由長Lo(mm)89
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

東京発条製作所ISO規格ばね TJB
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)8 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



フリーマウントシリンダ  CDUJB10 SMC CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB10) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


クリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.41MB) オートスイッチ有無オートスイッチ無
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)





新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1632種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ライフ(JB)用 ミツビシ製 12V 60A D108 AHGA54、ライフ(JB)用 ミツビシ製 12V 60A D108 AHGA57 / AMGA57、ライフ(JB)用 ミツビシ製 12V 60A D108 AHGA37
メーカーホンダ 主な適合純正品番31100-PFB-004・31100-PXH-004・31100-PYM-004 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷


スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)静電防止ゴム 車輪幅(mm)20 ストッパー回転ストッパー 表面抵抗値(Ω)107~108 材質(本体)スチール 形状自在車S 適合キャップJB-108
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様自在車 材質(本体)スチール 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 適合キャップJB-108 表面抵抗値(Ω)107~108 特性静電気防止 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49) 対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 インターフェースUSB/Bluetooth キー数108キー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)