カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(1)

「jb-5 gr」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルクーラーブラケット SuperHead 4Valve+R専用 TAKEGAWA(武川)オイルクーラーブラケット SuperHead 4Valve+R専用TAKEGAWA(武川)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
GROM(JC92)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125
用途スペシャルパーツ武川補修部品
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)75許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプGRスリーブ長(mm)27.5
スピードメーターコントローラキット 2 TAKEGAWA(武川)スピードメーターコントローラキット 2TAKEGAWA(武川)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途GROM(JC92)/CT125(JA55)モンキー(JB03・05)
ドリブンスプロケット 37T (スチール/高耐久焼入れ) TAKEGAWA(武川)ドリブンスプロケット 37T (スチール/高耐久焼入れ)TAKEGAWA(武川)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
用途GROM(JC92)モンキー(JB03/JB05)
外装系カテゴリ