20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ウシオライティングJC標準タイプ12V10W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30 電圧(V)12 消費電力(W)最大10 口金G4 全光束(Lm)140 周波数50/60Hz 機能コンパクトフィラメントを採用 色温度(K)2900 使用環境屋内 寿命2000時間 光中心距離(LCL)19.5mm 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.6 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)58 バルブ径(Φmm)35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)




1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)