23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池 適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

HP製品との100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書 材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン) 消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320 本体質量(kg)約18.4 入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz 適合品番JD-BL30K(専用三脚) 発光色昼白色(5000K±10%) サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)直径80
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

Dect1.9GHz帯コードレス式
セット内容子機×1、充電池ふた×1、充電器×1、充電池×1:JD-M003、取扱説明書×1(本書)、子機増設登録操作説明書×1 寸法(mm)子機:48×28×177(アダプター除く)、充電器:85×81×37 質量(g)子機:149(アダプター除く)、充電器:129 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)子機:DC2.4、充電器:入力AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)(100V AC)約0.7(待機時)/約0.8(急速充電時) 音量受話:5段階 相対湿度30%~85%RH 連続使用可能時間(充電完了時)待受時:最大約160時間、通話時:最大約10時間 ディスプレイ大型液晶 充電時間(時間)約10 スピーカー5段階 充電池タイプニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)600 液晶表示漢字3行+ピクト 音色着信音:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン][ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]
1台
17,980 税込19,778
当日出荷


BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ
規格6.4X450ニツタ 部品名称ユアツホースマトメ 関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.45MB) 図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.16、BSM-640SLT 14M 油圧配管部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.3、BSM-640SLT 12M 油圧配管部品_No.3
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C) 付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド 質量(g)片側:約7(ケーブル含まず) 形式インイヤーモニター型イヤホン 感度109dB/Vrms (@1kHz) 材質(ケーブル)OFC(無酸素銅) 再生周波数帯域(Hz)20-40k ケーブル長(cm)約120 ヘッドフォン端子0.78mm 2ピン インピーダンス(Ω)24 (@1KHz) ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C) 付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド 質量(g)片側:約7(ケーブル含まず) 形式インイヤーモニター型イヤホン 感度109dB/Vrms (@1kHz) 材質(ケーブル)OFC(無酸素銅) 再生周波数帯域(Hz)20-40k ケーブル長(cm)約120 ヘッドフォン端子0.78mm 2ピン インピーダンス(Ω)24 (@1KHz) ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格M8X20 部品名称フランジツキ6カクボルト 関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(0.94MB) 図解NoBSM201-2JP OPTION-3部品_No.6、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.42、BSM-1365SLT-20HA オプション4 アキュムレータ,右ステップ部品_No.37、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.53、BSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.13、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.53、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.14、BSM-1065SLT-20HA オプション 4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.37、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.60、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.53、BSM201-2JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHT BOOM)部品_No.13、BSM-500F マスト部品_No.14、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.53、BSM-500F-1 マスト部品_No.14、BSM201-3JP OPTION-3部品_No.6、BSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.37、KBM-55DX マスト部品_No.14、BSM201-3JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.14、BSM-640SLT 12M ブーム取付台部品_No.42、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション分解部品_No.3
1個
270 税込297
7日以内出荷

規格M10X30クボミサキ 部品名称6カクアナツキトメネジ 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoMS755DR6SF-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.26、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション分解部品_No.58、MSA413R4C 8.5 ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS613R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.29、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション分解部品_No.28、MSA655DR4S-K(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.27、MSA753DR6S-3Y ホースガイドクミタテ部品_No.3、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.29など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X16
規格M8X16 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoBSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.14、BSA-410S 粒剤散布装置 ブーム部品_No.8、SSA-F616M 送風機駆動装置部品_No.48、BSM-1230SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.46、SSA-S600 2001ネン ボンネット部品_No.22、BSA-420JES サイドブーム部品_No.5、BSA-420JWG G-3 サイドブーム部品_No.5、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.35、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.86、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.15、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.56、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.14、MX-501 フレーム部品_No.3、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.23など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格10X1BX375 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.72MB) 図解NoBSA-410S 希望付属品(3)部品_No.39、BSM-840SLT-C2-1 オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.63、BSA-420JAW 延長ノズル(右)部品_No.37、BSA-420JDASH 延長ノズル 右部品_No.35、BSA-420JDSG G-3 延長ノズル 右部品_No.42、BSM-500J 延長ノズル 右部品_No.34、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.63、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.102、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.103、BSA-420JES 延長ノズル 左部品_No.37、BSA-420JSG G-4 延長ノズル 左部品_No.37、BSA-420JAWG G-3 延長ノズル(右)部品_No.37、BSA-420JSG G-4S 延長ノズル左部品_No.37、BSM-1240SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.63など
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M102シユ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoMSA755DR6S-Y(13) ソウコウクミタテ部品_No.22、SSA-Z601S HST部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.27、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.8、KBM-503D センタブーム ノズル部品_No.33、SSA-F615 バッフルプレート・カバー部品_No.7、SSA-V602C-DX 薬液配管-2部品_No.15、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.39、SSA-F617MAT 薬剤タンク部品_No.40、BSA-500JD-125THシリーズ ブーム受け部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.48、BSM-500J センタブーム部品_No.32、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 6カクナット_No.18、SSA-アルフア1005MAT サブミッション分解部品_No.36など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格8.5X18XT3.2 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.47MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoCBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.17、MSA615R4C-RV(13) オプション2部品_No.27、MS410RCA-K フレーム部品_No.47、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.32、LVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.26、MS410ENA-K カバー、ラベル部品_No.6、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.36、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.32、LVM1501T 50HZ 付属品(3)部品_No.29、MS410RCL-K カバー部品_No.5、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション2部品_No.28、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.35など
1セット(5個)
269 税込296
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シム(INJ.ポンプ 0.30)
部品名称シム(INJ.ポンプ 0.30) 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.42MB) 展開図11(0.42MB) 展開図12(0.42MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(0.69MB) 図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.17、GR16-M エンジン 燃料噴射ポンプ部品_No.30、SSA-S551 エンジン インジェクションポンプ部品_No.3、エンジン(BSA-600LDQ) アイドリング制限装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ部品_No.26、SSA-α520 エンジン(アイドリング制御装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ)部品_No.24、SSA-M500DX エンジン インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.3、SSA-Z550 エンジン(アイドリング制御装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.26、SSA-G550 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.22、SSA-N500 エンジン インジェクションポンプ部品_No.3など
1個
309 税込340
7日以内出荷

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)