カテゴリ
- 清掃用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自動車純正部品(6)
- 切削工具(4)
- バイク部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「je-250」の検索結果

JE-250-3型用フィルター
三立機器¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷目詰まり解消を目的に大面積化しました。 特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。 水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。種別乾式用エレメントフィルター
JE-250-3用ホース(Φ38×2.5mCC金具バンド付)
三立機器¥18,980税込¥20,8781本当日出荷電動バキュームタイプJE-250-2用の替ホースです。仕様両ガフスバンド付寸法(内径Φmm×長さLm)38×2.5
円錐プラグJ(EPDM)
岩田製作所¥369~税込¥406~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥2,680税込¥2,9481本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
JETペール缶クリーナー
三立機器(1件のレビュー)¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに吸込仕事率(W)285質量(kg)約9.2タンク容量(L)20幅(mm)315高さ(mm)660奥行(mm)315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660電源コード(m)5ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
GJE-250 撃投ジグハイパー250
C’ultiva(カルティバ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。用途釣り・ルアー色号数:02 ネイビータイプルアー
GJE-250 撃投ジグハイパー250
C’ultiva(カルティバ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。用途釣り・ルアー色号数:18 スローゼブラタイプルアー
GJE-250 撃投ジグハイパー250
C’ultiva(カルティバ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。用途釣り・ルアー色号数:13 シルバータイプルアー
GJE-250 撃投ジグハイパー250
C’ultiva(カルティバ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。用途釣り・ルアー色号数:01 ピンクタイプルアー
GJE-250 撃投ジグハイパー250
C’ultiva(カルティバ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。用途釣り・ルアー色号数:19 ブライトゼブラタイプルアー
GJE-250 撃投ジグハイパー250
C’ultiva(カルティバ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。用途釣り・ルアー色号数:03 ブルピンタイプルアー
GJE-250 撃投ジグハイパー250
C’ultiva(カルティバ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。用途釣り・ルアー色号数:10 ピンクグロータイプルアー
GJE-250 撃投ジグハイパー250
C’ultiva(カルティバ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷撃投ジグに荒磯ハイパーサイズ!オフショア(船)にもお勧め!。全ウェイトが磯対応タフボーン(貫通パネル)仕様で、強風・高波時や、早潮ポイントの攻略にします。大型青物を荒磯の上にズリ上げた後、魚が暴れることによってジグが叩きつけられても、折れ曲がり、変形などの損傷を最小限度で抑えます。200・350・300には船太刀魚パターンに効果的な、新色シルバーも追加され、ショアのみならず、オフショアの釣りにも最適です。※使用するホログラムや色調などについては予告なく変更がございます。ご了承ください。用途釣り・ルアー色号数:08 オレンジGタイプルアー