960件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
669 税込736
翌々日出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷







えん下困難な方の服薬時に是非!!スプーン一杯分の適量パックです。離水しにくく、むせにくいです。水無しで錠剤・カプセルを飲め、顆粒・粉末もオブラートに包めば、服用可能です。
質量(g)6.0/包
1袋(10包)ほか
449 税込485
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。
商品タイプスプレー エスコ品番EA922JE-1BA 種別EA922JE-1A詰め替え用 質量(g)167 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50 液性中性
1個
380 税込418
当日出荷


サラサクリップ1.0 ゼブラ 動画あり
さらさら書き味、ノック式筆記具が太く、クッキリ。宛名書きやいらすとに! 軸は樹脂・ラバーグリップ付き。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。
仕様バインダークリップ 材質ボディ:樹脂 全長(mm)141.0 質量(g)10.9 最大径(Φmm)11.0 先端ボール径(mm)1.0 替芯JF-1.0芯 エコマーク認定認定 方式ノック式 インク水性顔料 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026
1本
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サラサクリップ ゼブラ 動画あり
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
シリーズサラサ エコマーク認定認定 機構ノック式 インク色 インク水性顔料 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1セット(5本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2 付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ) 質量(g)約11(コード含む) 形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ 再生周波数帯域(Hz)6~23000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) ゼブラ 動画あり
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
91 税込100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーン購入法適合商品/本体に再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。 イベントにおすすめの大量パック/50本入りのボリュームパック。大量の筆記具が必要なイベント時などに活躍します。 クリップ付き/クリップ付きなので、アンケートやダイレクトメールなどの販促物にはさんで使用できます。
商品タイプ本体 仕様クリップ付き 材質軸:R-PS 長さ(mm)110 外幅寸法(mm)15 濃度(%)HB 紙質再生材配合率/軸:R-PS100% 主な用途アンケート用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1箱(50本)
739 税込813
当日出荷



エスコ品番EA949JE-10 材質鉄 強度8T相当 ねじピッチ(mm)1.5 硬度HRC23~28 ねじの呼びM10 六角軸二面幅(mm)17
1袋(12個)
420 税込462
当日出荷

新朝日コーポレーション(SACOS)事務用柄付ゴム印
封筒用ゴム印 印影サイズ11×38ミリ
繰り返し・詰め替え対応
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。 コンセント個数4 電線仕様VCT1.25 2芯 15A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100Plus
RoHS
Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100W セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル 質量(g)965 出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 温度(℃)(充電)0~40 入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A 寸法(cm)約12.5×8.65×8.7 バッテリーリチウムイオン電池 寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持 動作温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,455 税込15,901
当日出荷

1台
17,900 税込19,690
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。バインダークリップを採用。
材質樹脂 軸径(Φmm)最大11.0 全長(mm)141 質量(g)10.9 インク水性顔料 繰り返し・詰め替え対応
1本
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×283 質量(kg)約14.5 出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A 温度(℃)充電:0~45 入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC ポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A バッテリー容量(Wh)1264.64 入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
1台
152,727 税込168,000
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mm アズワン品番67-9129-22
1個
159 税込175
翌々日出荷

キッチン、家電収納下にスッキリ収まります。 ペールはワンプッシュオープンでスムーズに開閉。 シリコンパッキン付きで密閉度を高めました。 ポリ袋ストッパー付きで空いたスペースを有効利用(JE2/JE3)
材質本体・底板:鋼管・鋼板(カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール:ポリプロピレン(容量20リットル/個・シリコンパッキン付き) 容量(L)20(ペール1台あたり)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)クロスコネクタハード
クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)87 シリーズGF
1個
529 税込582
当日出荷

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)