カテゴリ

  • 事務用品(22)
    • 油性ボールペン(13)
    • 多色/多機能ボールペン(4)
    • ボールペン消耗品(3)
    • ボールペン替芯(1)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 切削工具(7)
すべてのカテゴリ

「jetstream」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JETSTREAM 新インク 替え芯 uni(三菱鉛筆)

    JETSTREAM 新インク 替え芯

    uni(三菱鉛筆)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • JETSTREAM 新インク  替え芯黒0.5 uni(三菱鉛筆)

    JETSTREAM 新インク 替え芯黒0.5

    uni(三菱鉛筆)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    インク色黒ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • JETSTREAM 新インク  替え芯黒0.7 uni(三菱鉛筆)

    JETSTREAM 新インク 替え芯黒0.7

    uni(三菱鉛筆)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    インク色黒ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M (JetStreamタイプ) 京セラ

    SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M (JetStreamタイプ)

    京セラ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
  • SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ) 京セラ

    SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)

    京セラ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    6日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ) 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ)

    京セラ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
  • JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF TP-LINK

    JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF

    TP-LINK
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
  • JetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch TP-LINK

    JetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch

    TP-LINK
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    さまざまな用途に適合する高性能PoEスイッチ
  • JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

    TP-LINK
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
  • JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+

    TP-LINK
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:なし●最大ポート数:28●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプラックマウント電源内蔵最大消費電力(W)23.6,23.6マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
  • JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

    TP-LINK
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。 豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。 デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    仕様●AUTO-MDIX機能:なし●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。 IPv6 SNMP●VLAN機能:・ VLAN グループ- 最大4KのVLANグループ 、・ 802.1QタグVLAN、・ MAC VLAN: 30エントリ、・ プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、・ GVRP、・ VLAN VPN (QinQ)- ポートベースQinQ- セレクティブQinQ、・ 音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:1●最大ポート数:16●本体サイズ(D):220mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプ管理型、19インチラックマウント電源内蔵本体質量(g)2760最大消費電力(W)32.74,32.74マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
  • JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots TP-LINK

    JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots

    TP-LINK
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】24ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スマードスイッチ 金属筐体
    材質(本体)金属ポート数24接続方式10/100/1000MbpsI/O電源電圧(V)100-240V AC(50/60Hz)
  • JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載)

    TP-LINK
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    合計120Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx8を搭載。8つのPoE+ポートと8つのPoE非対応ポートすべてギガビット対応。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で簡単に。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS保護・ストーム制御・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius等に対応。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
  • JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+

    TP-LINK
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
  • JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+

    TP-LINK
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    10Gの超高速アップリンク:10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビット速度:ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)。集中型クラウド管理。インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング。ACL。ポートセキュリティ。DoS防御。ストームコントロール。DHCPスヌーピング 802.1X Radius認証等に対応。音声。ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)SNMP RMON。デュアルイメージによる強力な管理機能
  • JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+ TP-LINK

    JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+

    TP-LINK
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    翌々日出荷
    10Gbps対応SFP+スロットを4基、802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポートを24基搭載。各ポート最大30W、合計最大384Wの給電が可能。Web UIやOmadaアプリによるクラウド集中管理に対応し、Web、CLI、SNMP、RMONでのスタンドアロン管理も可能。スタティックルーティング対応。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDMなどのL2+機能を搭載。ERPSによるリング保護と高速復旧に対応。金属筐体のラックマウント設計。
    ポート数24
  • JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINK

    JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots

    TP-LINK
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    【英語パッケージx】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能-静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体
  • JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+ TP-LINK

    JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+

    TP-LINK
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 GbpsPoEポートx8を搭載
  • JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載)

    TP-LINK
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。
  • JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ

    TP-LINK
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    9日以内出荷
    802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポート24基とギガビットSFPスロット4基を搭載。各ポート最大30W、合計最大384WのPoE給電に対応。WebまたはOmadaアプリによるクラウド集中管理が可能で、Web・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理にも対応。スタティックルーティングで内部トラフィックを効率化。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDM機能を搭載。ERPSによるリング構成の高速保護と復旧に対応。ラックマウント対応の堅牢な金属筐体。
    材質(本体)金属ポート数24接続方式ギガビット
  • JetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

    TP-LINK
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    10Gbps SFP+ポートx8により、高帯域幅の接続と160Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。ネットワークリソースを効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等でデータの安全性を維持。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10GE SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
  • JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)

    TP-LINK
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
    ポート数24
  • JetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載)

    TP-LINK
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45 PoE+ポートx24+SFPスロットx2搭載。最大250WのPoEパワーバジェット(電力供給)に対応し中小企業の監視システム等に最適。優先モードで映像監視のような機密性の高いアプリケーションの安定的な運用をサポート。PoEオートリカバリーによってシステムの自己修復が可能となり、接続デバイスの安定した動作を保証。QoSがスムーズなインターネット体験を提供し、IGMPスヌーピングがIPTVのトラフィックを最適化。電力を賢く管理しスイッチを過負荷から保護。
  • JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+ TP-LINK

    JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+

    TP-LINK
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    10Gbps対応のRJ45ポート×4とSFP+スロット×2が超高速接続を提供。PoE++対応:802.3af/at/bt準拠の10Gポート×4では、それぞれ最大60Wの給電が可能なためOmada WiFi 6やWiFi 6E EAPの導入に最適。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    ポート数4
  • ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.5

    uni(三菱鉛筆)(95件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
    材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
  • ジェットストリーム シングル0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム シングル0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した。どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
    インク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム0.38 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.38

    uni(三菱鉛筆)(42件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
    材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-38寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリームLite  単色 0.5mm 10P箱  SXN-LS-05 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームLite 単色 0.5mm 10P箱 SXN-LS-05

    uni(三菱鉛筆)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
    方式ノック式ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリームLite  単色 0.7mm 10P箱  SXN-LS-07 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームLite 単色 0.7mm 10P箱 SXN-LS-07

    uni(三菱鉛筆)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
    方式ノック式ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリームプライム 多機能(4&1)  0.5mm  MSXE54-5500-05 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームプライム 多機能(4&1) 0.5mm MSXE54-5500-05

    uni(三菱鉛筆)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    シンプルかつ美しい、たたずまい。 JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ。 それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
    仕様黒・赤・青+シャープ方式回転繰り出し式ボール径(Φmm)0.5色(軸)ダークネイビー
  • ジェットストリームカラーインク0.7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームカラーインク0.7

    uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
    質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆)

    ノック式3色ボールペン ジェットストリーム

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    方式ノック式インクジェットストリーム色数3色商品タイプ本体線の太さ細字
  • ジェットストリームライト 4&1 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームライト 4&1 0.5

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的なインクシリーズから、よりかろやかな書き味の『JETSTREAM Lite touch ink』を新開発。従来のインクよりさらに筆記抵抗を減らし、よりかろやかな書きごこちを実現しました。またインクのボテや紙すべり(※)をさらに改良し、よりストレスの無い安定した筆記を提供します。(※紙質などの条件により、ボールがすべり筆記しにくい現象)。時代や環境により「書く・描く」シーンが多様化する中で生まれた、JETSTREAMの新しい選択肢です。やわらかくやさしいペールトーンの色合いと曲線が美しい軸デザインが日々の暮らしに溶け込みます。ノック棒のカラー表示は全体ではなくユーザーにのみ見えるさりげない位置に配置することでデザイン性と操作性の両立を実現させました。通常の4&1ボールペンと比べ全長を少し短めにすることで、快適な操作を実現。鞄やポーチに入れて持ち運びしやすいサイズ感です。
    シリーズジェットストリーム方式スライド式芯径(mm)0.5インク色黒、赤、青、緑、シャープボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリームカラーインク0.5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームカラーインク0.5

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
    質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリームプライム 3色  0.5mm  SXE3-3500-05 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームプライム 3色 0.5mm SXE3-3500-05

    uni(三菱鉛筆)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    4日以内出荷
    シンプルかつ美しい、たたずまい。JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ。それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
    方式スライドノック式インク色黒赤青先端ボール径(mm)0.5
  • ジェットストリームプライム 多機能(4&1)  0.7mm  MSXE54-5500-07 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームプライム 多機能(4&1) 0.7mm MSXE54-5500-07

    uni(三菱鉛筆)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    欠品中
    シンプルかつ美しい、たたずまい。 JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ。 それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
    仕様黒・赤・青+シャープ色ブラック方式回転繰り出し式ボール径(Φmm)0.7色(軸)ブラック
  • ジェットストリーム PRIMEシングルタイプ uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム PRIMEシングルタイプ

    uni(三菱鉛筆)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    ”クセになる、なめらかな書き味。”の JETSTREAM PRIME シリーズ、 テレワークなど多様化するビジネスシーンにあわせ、シンプルで上質 なデザイン。
    シリーズジェットストリーム方式回転式インク色黒先端ボール径(mm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム4+1 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム4+1

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した世界初の画期的な新開発インクを搭載。 既存の油性ボールペンと比較して『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。 従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。 ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。 ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。 軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。 メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。
    材質軸:(先端)真鍮+メッキ・ラバークリップ付、後軸:ABS樹脂+塗装、(クリップ)鋼材軸径(Φmm)13.7厚さ(mm)18.5全長(mm)148.8質量(g)23.6方式ノック式インク色黒・赤・青・緑色数4色+シャープペン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリームプライム 3色  0.7mm  SXE3-3500-07 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームプライム 3色 0.7mm SXE3-3500-07

    uni(三菱鉛筆)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    4日以内出荷
    シンプルかつ美しい、たたずまい。JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ。それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
    方式スライドノック式インク色黒赤青先端ボール径(mm)0.7
  • ジェットストリームプライム ライトタッチインク 3色 0.5mm SXE3-LPR-05 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームプライム ライトタッチインク 3色 0.5mm SXE3-LPR-05

    uni(三菱鉛筆)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した上質ながらも手に取りやすい回転繰り出し式3色ボールペン。調和のとれたデザインと書き心地のよさを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
    方式回転繰り出し式インク色黒赤青先端ボール径(mm)0.5