ISO9001という規格が何を要求しているのかを正しく知りたい方にお勧め。改訂内容を踏まえた要求事項の正しい解釈。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数280
著者名中條 武志棟近 雅彦山田 秀
初版年月2015年11月
1冊
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ISO9001とJISQ9001の英和対訳版。2015年改訂に対応。推進事務局・審査員必携。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型B40/新書
ページ数452
著者名日本規格協会 品質マネジメントシステム規格国内委員会
初版年月2016年02月
1冊
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(ガスケット)EPDM
材質(継手)可鍛鋳鉄製
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5
ページ数1608
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2023/07
1冊
¥18,000
税込¥19,800
12日以内出荷
サイズ【版型】A5
ページ数1864
ジャンル専門
著者【著者前井】日本規格協会
初版年月2025/01/31
1冊
¥17,000
税込¥18,700
16日以内出荷
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5
ページ数1056
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2023/07
1冊
¥16,400
税込¥18,040
12日以内出荷
JIS規格を分野別にとりまとめた書籍、JISハンドブックの目録となります。
判型A5
発行日2024/01
ページ数1440
ジャンル専門
著者名日本規格協会
1冊
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
1冊
¥21,900
税込¥24,090
9日以内出荷
1冊
¥18,200
税込¥20,020
16日以内出荷
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5
ページ数2504
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2023/07
1冊
¥18,700
税込¥20,570
12日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
風速測定範囲(m/s)0.01~20.0
測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位変更(風速 : m/s→FPM、℃→°F)、表示の一時停止
質量(g)約100(電池除く)
電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)
ケーブル長(m)約1.5
温度測定範囲(℃)(風温)-20~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×34×120
プローブ長(mm)Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)× 205
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
FMEAの実施方法を10ステップにわけて解説、ワークシートのテンプレートや評価基準の例も収録、FMEAのマニュアルとしてすぐに活用活能、ISO/TS16949のさらに効果的な運用のために、トラブル未然防止のためのリスク評価に―表の作成から効果的な議論の進め方まで、FMEA活用のエッセンスを凝縮。
第1章FMEAとは?;
第2章FMEAの目的は?;
第3章ISO9000、ISO/TS16949及びFMEA;
第4章FMEAの手順;
第5章FMEAチーム;
第6章FMEAチームの裁量権の限界;
第7章製品/設計FMEAに対する工程FMEA;
第8章FMEAにおける10のステップ;
第9章FMEAのケーススタディ;
第10章FMEAをいつどの分野で使用すべきか;
附属書
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型B6
ページ数103
著者名ロビン・E.マクダ-モット レイモンド・J.ミカラク マイケル・R.ボウリガ-ド
初版年月2010年09月
1冊
¥1,300
税込¥1,430
11日以内出荷
サイズ【版型】A5
ページ数2656
ジャンル専門
著者【著者前井】日本規格協会
初版年月2025/01/31
1冊
¥19,300
税込¥21,230
16日以内出荷
JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
今改訂のベースとなった、”附属書SL”の解説。”JISQ14001:2015”を参照しながら、規格の全容を解説。2色刷により、”附属書SL”の共通テキスト(青)と、EMS固有のテキスト(黒)が区別されており、要求事項の正確な理解に役立ちます。
第1部ISO140012015年改訂の概要(改訂の目的と経緯;EMSの将来課題スタディグループの勧告;ISO14001継続的改善調査とその結果ほか);
第2部ISOマネジメントシステム規格の整合化(附属書SL開発の経緯;附属書SLの構成;用語及び定義ほか);
第3部ISO14001:2015の解説(適用範囲;引用規格;用語及び定義ほか)
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数320
著者名吉田敬史奥野麻衣子
初版年月2015年11月
1冊
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
浸没線付のJIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
2015年改訂によってQMSや審査への影響を知りたい方にお勧め。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数264
著者名中條 武志須田 晋介
初版年月2015年11月
1冊
¥3,800
税込¥4,180
11日以内出荷
今改訂のベースとなった、”附属書SL”の解説。2015年版と2004年版の”JISQ14001”を比較しながら、”規定の趣旨”、”変更理由・解説”、”日本語訳”を徹底解説。2色刷により、”附属書SL”の共通テキスト(青)と、EMS固有のテキスト(黒)、改訂により追加・変更のあった内容が識別でき、新規格の正確な理解に役立ちます。
第1部ISO140012015年改訂の経緯と概要(ISO14001のルーツと進化の経緯;ISO14001継続的改善調査とその結果;ISO14001改訂審議の経緯とISO14001:2015の構成);
第2部ISOマネジメントシステム規格の整合化(附属書SL開発の経緯;附属書SLの構成;用語及び定義ほか);
第3部ISO14001新旧規格の対照と解説(適用範囲;引用規格;用語及び定義ほか)
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数355
著者名吉田敬史奥野麻衣子
初版年月2015年11月
1冊
¥4,100
税込¥4,510
11日以内出荷
ISO14001とJISQ14001の英和対訳版。原文(英文)併記によって、要求事項の意味をより理解しやすい。日常業務、審査現場等で携帯に便利なハンディサイズ。
1適用範囲;
2引用規格;
3用語及び定義;
4組織の状況;
5リーダーシップ;
6計画;
7支援;
8運用;
9パフォーマンス評価;
10改善;
附属書
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型B40/新書
ページ数262
著者名日本規格協会
初版年月2016年02月
1冊
¥4,100
税込¥4,510
8日以内出荷
ISO14001(環境マネジメントシステム)、11年ぶりの大改訂!2015年改訂のポイントとともに、ISO14001を基礎から学ぶ入門書。
第1章ISO14001を知るための20のQ&A(ISO14001は何について規定している規格のことでしょうか?;環境マネジメントシステムとは?マネジメントシステムとは?ほか);
第2章ISO14001って何だろう(ISO14001の誕生;ISO14001改訂の経緯ほか);
第3章ISO14001ってどんな規格だろう(ISO14001を理解するための予備知識;ISO14001・2015年改訂のポイントほか);
第4章企業や団体はどう対応したらよいのか(環境マネジメントシステムを導入する前に;適切な導入のために)
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数131
著者名吉田敬史
初版年月2015年12月
1冊
¥1,500
税込¥1,650
11日以内出荷
ISO9001の2015年版の規格改訂の要点と移行の手引が一冊にまとまった解説書は本書だけ!JISQ9001:2015にも完全対応!
第1章2015年版の特徴的な事項(2015年版の概要;2015年版の構造面の特色ほか);
第2章規格の各箇条の理解と移行における観点(適用範囲;引用規格ほか);
第3章2015年版への移行ガイド(品質マネジメントシステムの内容;品質マニュアルの対応ほか);
第4章参考資料集(リスクと機会に関する要求事項;文書化した情報の維持・保持に関する要求事項ほか)
ジャンル工学工業総記
分類専門
判型A5
ページ数155
著者名国府保周
初版年月2017年01月
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
技術解説書の決定版「THE板金」発行から12年。最新の事情を書き加え、内容を一新してさらに読みやすく、分かりやすく、身につく技術解説書が登場しました。新人の教育に、ベテランの技術確認に、工場に一冊必携の本です。
ジャンル専門書
仕様B5判 本文2色(一部カラー)
ページ数272
1冊
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類グローブバルブ
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ
アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント
大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填
水性・油性塗料の上塗りがOK
脱トルエン・鉛・クロムフリー
JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに
主な用途屋内外の鉄部
使用場所屋内外兼用
特性速乾、さび止め
種別さび止めペイント
主成分アルキド
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色メッキ
全長(mm)4000(+40/-0)
材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする
長さ(m)4
規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
液温範囲(℃)-5~+40
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。
旧JIS規格
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格JIS B0253(付属書)
管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格JIS B0253(付属書)
JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途配分電盤(図面入れ)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)45
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20102
1個
¥238
税込¥262
4日以内出荷
JIS規格のA5~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途配分電盤(図面入れ)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)117
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20100
1個
¥462
税込¥508
4日以内出荷
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ速乾※JIS K 5674 1種 規格品』を充填したスプレーです。スプレー塗料にはJIS規格が無い為、JIS規格品の塗料を希釈充填した内容の証明書の発行が可能です。日本塗料工業会標準色GN-55(近似)です。
用途屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りや補修に。
トラスコ品番377-7386
材質変性アルキド樹脂系
色MKダークグレー
容量(mL)300
容量(L)0.3
塗布面積(m2)約1.2~1.6
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量300g
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(冬)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ