266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5 仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級 材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆) 寸法(mm)約50×50×17
1個
871 税込958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 表面処理表面シボ加工 エスコ品番EA720HC-5.5
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチール(材質:SK85) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング JIS規格1級相当(目盛精度) 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む) 仕様粘着テープ付、ミリ数字 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)25 トラスコ品番376-2025
1個
659 税込725
当日出荷

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたナイロンコーティングテープ。ロック付。ナイロンコート
目盛仕様メートル
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 爪部0点補正移動爪
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様センチメートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 テープ厚さ(mm)0.5
1個
229 税込252
当日出荷

粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装) 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む) 外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックタイプ。両面目盛。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトストラップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 目盛種別両面 爪部マグネット爪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KAWAGUCHI (河口)グラスメジャー 1.5m
JIS1級規格の伸縮が少ないグラスファイバー製のメジャーです。
仕様両面目盛入り(表面は横、裏面は縦) 材質本体/グラスファイバー(塩化ビニルコーティング) 止め具/鉄 長さ(m)1.5
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベックス ラバー付 モノタロウ 動画あり
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(ケース)ABS/PVC 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。 仕様オートストップ機能付 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル・JIS1級 材質(テープ)ナイロンコートテープ
1個
969 税込1,066
当日出荷

種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720JH-2
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

種類フリー テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720JH-5.5
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720JP-155A
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10 仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり テープ厚さ(mm)0.17 標準張力(N)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコメジャー
JIS1級品 両面目盛 金属ボディとしては世界最小・最軽量のコンパクトボディ 0店補正移動爪 大型ベルトクリップ・ストラップ付 455mmピッチスタッドマーク付
仕様●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス●重量:220g テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面 アズワン品番65-2169-62
1個
4,010 税込4,411
当日出荷

LION (ライオン事務器)メジャー
材質(本体)ABS樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm)0.48 標準張力10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付 テープ長さ(m)1.5 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.5 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
349 税込384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いステンレスバネ採用。ケース裏面はメモシール付き。
種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×9 トラスコ品番810-9791
1個
749 税込824
当日出荷

グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 厚さ(mm)0.33 標準張力なし 質量(g)30
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。
用途長さの測定。 材質ケース:樹脂 JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る) 材質(テープ)
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーエイライト巻尺オープン
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12 付属品樹脂ケース テープ厚さ(mm)0.45 JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm) コーティング塩ビ 芯材グラスファイバー
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)miniメジャー KAIDAN
エコ商品
小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。
用途寸法測定に テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)9 付属品爪カシメ×2 ピッチ ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛片面cm目盛 コーティング樹脂コーティング 色(本体)レッド マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
799 税込879
当日出荷

錆びにくい!(ステンレス製テープ)。ベルトフック付。カラビナ付。両面目盛。長さ:5m(25mm幅)。JIS 1級。240gの軽量メジャー。先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
材質ステンレス・樹脂等 幅(mm)25 質量(g)240 長さ(m)5 本体寸法(mm)47×70×70 目盛仕様メートル仕様 JIS規格JIS1級 材質(テープ)ステンレス 爪部マグネット付 関連資料(0.52MB) 目盛種別両面
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12 付属品樹脂ケース テープ厚さ(mm)0.45 JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付) コーティング塩ビ 芯材グラスファイバー
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720HD-5.5
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

JIS1級品 水平直立2.6mの極厚テープ 底面ブレーキ付 短い目盛線で1mm間が判別しやすい 文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエロー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 アズワン品番65-2169-61
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

JIS1級取得のプロ仕様メジャー。 JIS一級取得で、耐久性と使い易さテープにこだわったメジャー。 テープが自動でロックされるオートストップ式。 光が反射せずはっきり見えるマット印刷テープを採用。
仕様●重量:148g●材質:ABS樹脂、TPR樹脂 アズワン品番68-4103-50
1個
419 税込461
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)巻尺(コンベックス)
ロック付・自動巻込式ケース入の巻尺です。爪を押し付けて測る場合と引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正する、0点移動爪を採用しています。
規格JIS1級検定品 最小目盛(mm)1
1個(1個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトベースボール巻尺
スポーツフィールドメジャー 表面はJIS1級の目盛り付で多目的にご使用になれます。 巻上速度3倍速 図解式球技場説明書付
用途軟・硬式野球、少年野球、リトルリーグ、ソフトボール等の規格寸法と直角ポイントが明示されグランド作りに便利。 付属品杭、ハンマー、収納ケース、図解式球技場説明書 質量(kg)約2.8 寸法(cm)24.9×41.6 JIS規格JIS1級(1目盛2mm表示) 表面100m巻尺機能 裏面軟・硬式野球、少年野球、ソフトボール等の規格寸法表示 アズワン品番65-0539-71
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷


JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)20 テープ幅(mm)12 材質ガラス繊維 質量(g)350 目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5 標準張力(N/℃)10/20 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。 強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 目盛種別片面 ケース色シャンパンゴールド タイプストップタイプ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)