カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(124)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 医療(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis t8103」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電安全靴(JIS)短靴AW12静電 シモン

    静電安全靴(JIS)短靴AW12静電

    シモン
    5,998税込6,598
    1足
    5日以内出荷から6日以内出荷
    JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
    形状ローカットブラック質量(g)770(26.0cm/両足)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛革(型押しソフト)機能クッション性、屈曲性、耐摩耗性、静電JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル

    静電気防止安全靴(先芯入り)

    ドンケル
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS T8103一般静電保護靴に準拠。660g/足(26.0cm1足)という軽量、耐滑区分「3」。静電対策を必要とする職場での作業に最適です。
    用途倉庫作業、工場作業、軽作業、静電対策現場に。形状ローカット規格JSAA B種合格製法セメント式材質(甲被)人口皮革+テトロンメッシュ足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプひも靴タイプスニーカー
  • 静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全

    静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 静電サンダル TRUSCO

    静電サンダル

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1足
    当日出荷
    JIS T8103一般静電作業靴に準拠。 ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
    材質PVC電気抵抗値1.0×107~108Ω靴タイプサンダル
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • プライムフィット AG11L mizuno(ミズノ)

    プライムフィット AG11L

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    13,800税込15,180
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    用途電子機器製造・製造業09:ブラック質量(g)約460(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
  • 安全靴 MSN395静電 ミドリ安全

    安全靴 MSN395静電

    ミドリ安全
    8,498税込9,348
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
  • 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • エコマーク認定安全靴 ESG3211 eco静電 ミドリ安全

    エコマーク認定安全靴 ESG3211 eco静電

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    翌々日出荷から5日以内出荷
    燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。 JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ローカットブラック質量(g)780種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)800機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CB シモン

    安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CB

    シモン
    14,980税込16,478
    1足
    5日以内出荷から8日以内出荷
    靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き足首部にはポリエステルファブリックを使用しより良い屈曲性を追及耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
    形状ハイカット質量(g)1250(両足)材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
  • 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン

    安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防

    シモン
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き。耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
    形状ハイカット質量(g)1260(両足)材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)機能静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
  • 静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン

    静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴

    シモン
    9,598税込10,558
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
    形状ローカット材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ機能制電、耐滑性、クッション性標準質量(g)800(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全

    静電スニーカー エレパス マジックタイプ

    ミドリ安全(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
    形状ローカットホワイト種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ)

    オールマイティASⅡ34L

    mizuno(ミズノ)
    12,880税込14,168
    1足
    当日出荷
    逃がせ静電気。 温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。 静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。 クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。 体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。 【つま先補強】 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 【丈夫な履き口】 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。 またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
    形状ローカット材質(アッパー)合成皮革機能静電気防止/クッション性/耐久性甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 静電サンダル TUFTOP TT-3001 TUF TOP

    静電サンダル TUFTOP TT-3001

    TUF TOP
    1,798税込1,978
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。
    用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質PVCBLACK規格JIS T8103に準拠電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)220 (28.0-28.5cm)
  • 静電サンダル TUFTOP TUF TOP

    静電サンダル TUFTOP

    TUF TOP
    2,298税込2,528
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。かかとのバックバンドは伸縮性があるゴム仕様でかかとをホールド。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。
    用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質PVC,合成皮革,合成繊維BLACK規格JIS T8103に準拠電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)220 (28.0-28.5cm)
  • クリーンルームシューズ(ハーフブーツ)(男女兼用) 59704 TULTEX(タルテックス)

    クリーンルームシューズ(ハーフブーツ)(男女兼用) 59704

    TULTEX(タルテックス)
    7,798税込8,578
    1足
    3日以内出荷
    JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)。 甲被のメッシュ素材で通気性抜群。
    材質筒/ツイル、ポリエステル100%、(日本製カーボン練り込み式導電糸)帯電防止素材ホワイト種類クリーンシューズ材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)320±10/26cm機能静電、通気性、女性サイズ対応JIS規格JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)材質(底部)ウレタン
  • 安全靴(防災用/踏抜き防止) エスコ

    安全靴(防災用/踏抜き防止)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1足
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付き。サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)、(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付き。
  • 静電靴 TUFTOP TUF TOP

    静電靴 TUFTOP

    TUF TOP
    1,998税込2,198
    1足
    4日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止、JIS T8103に準拠した静電シューズです。クッション性があり、疲れにくい。通気性の良いメッシュ素材を使用しているのでムレにくくなっています。
    用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質アッパー:合成皮革+メッシュ / 底:発泡ウレタン導電剤入りWHITE規格JIS T8103に準拠電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)250 (26.0cm)
  • 先芯入り静電サンダル TUFTOP TUF TOP

    先芯入り静電サンダル TUFTOP

    TUF TOP(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1足
    4日以内出荷
    JIS T8103に準拠した静電サンダル。爪先にはJSAA B種に準拠した先芯入り。バックバンドはマジックベルトで調整ができ、伸縮するゴムで足にフィットします。ハニカム構造でクッション性の良いインソールを採用。疲れにくく、蒸れにくい快適な履き心地の静電サンダルです。
    用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質底:ウレタン規格JIS T8103に準拠材質(アッパー)人工皮革先芯JSAA B種準拠(強化プラスチック)電気抵抗値1.0×105~108Ω
  • 静電ウレタン2層短靴 AGAS112 エンゼル

    静電ウレタン2層短靴 AGAS112

    エンゼル
    9,198税込10,118
    1足
    4日以内出荷
    独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品
    形状ローカット製法D式甲革牛革クロム(型押ソフト)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格足幅EEE靴底ポリウレタン2層底材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプ革靴
  • 静電半長靴 AS311 エンゼル

    静電半長靴 AS311

    エンゼル
    12,980税込14,278
    1足
    4日以内出荷
    独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品
    形状ハイカット製法V式材質(甲被)牛革クロム機能静電JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格足幅EEE材質(先芯)靴タイプ長靴
  • 静電長編靴 AS511P エンゼル

    静電長編靴 AS511P

    エンゼル
    13,980税込15,378
    1足
    4日以内出荷
    独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品
    形状ハイカット製法V式材質(甲被)牛革クロム機能静電JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格足幅EEE材質(先芯)甲被タイプヒモタイプ靴タイプ長靴
  • F-002 ナースフィットII 富士ゴムナース

    F-002 ナースフィットII

    富士ゴムナース(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    7日以内出荷
    シリーズ累計販売数50万足突破!ド定番のナースシューズといえばコレ!本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。
    用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士材質アッパー : PVC/メッシュ 中敷き : BK布+EVA ソール : EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム標準質量(g/片足)215g(23.5cmの場合)足幅3Eヒール(mm)35
  • 静電気帯電防止サンダル エスコ

    静電気帯電防止サンダル

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高密度ウレタン製で耐磨耗性が最も良く、摩耗による発鹿量が極めて少ない底です。外底・中底クッション材を厚くし、クッション性を向上。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け蒸れを軽減。通気性に優れ、快適な作業性を実現します。静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)。
    用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能静電対策JIS規格JIS T8103相当材質(底部)高密度ウレタン靴タイプサンダル
  • 4800 ナースクールII 富士ゴムナース

    4800 ナースクールII

    富士ゴムナース
    4,998税込5,498
    1足
    7日以内出荷
    分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔は開いておりません。
    用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴムホワイト標準質量(g/片足)195g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35
  • 770 ナースエアー 富士ゴムナース

    770 ナースエアー

    富士ゴムナース(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1足
    7日以内出荷
    分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。
    用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴムホワイト標準質量(g/片足)200g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35
  • 4700 ナースクールI 富士ゴムナース

    4700 ナースクールI

    富士ゴムナース
    4,998税込5,498
    1足
    7日以内出荷
    分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。
    用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴムホワイト標準質量(g/片足)185g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35
  • 4966 ナーススニーカー 富士ゴムナース

    4966 ナーススニーカー

    富士ゴムナース
    4,998税込5,498
    1足
    7日以内出荷
    分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。
    用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴムホワイト標準質量(g/片足)195g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35
  • 静電気安全靴 メガハイクリーンブーツ4171 ミヤマ産業

    静電気安全靴 メガハイクリーンブーツ4171

    ミヤマ産業
    14,980税込16,478
    1足
    7日以内出荷
    安全性に優れています(JIS-T8101/L級に準拠) 静電気帯電防止〈1.0×105<R<1.0×108Ω(JIS-T8103法に準拠)〉 洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
  • クリーンシューズ ゴールドウイン

    クリーンシューズ

    ゴールドウイン(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷から66日以内出荷
    ポリエステル素材をカバー部に使用しているシューズです。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。 靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。 小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。 着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。 除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
    用途クリーンルーム用として仕様シューズ型種別静電作業靴材質ポリエステル・合成皮革クラリーノ形状ローカットホワイト種類クリーン静電シューズグレードクラス10000対応機能静電気防止、軽量、クッション性JIS規格JIS T8103足幅EEE材質(底部)制電配合ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 690 ワイズナース 富士ゴムナース

    690 ワイズナース

    富士ゴムナース(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    7日以内出荷
    分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。
    用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴムホワイト標準質量(g/片足)200g(23.5cmの場合)足幅4Eヒール(mm)35
  • クリーンシューズ(クラス10000) ゴールドウイン

    クリーンシューズ(クラス10000)

    ゴールドウイン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリエステル素材をカバー部に使用しているシューズです。甲部がメッシュ素材を使い足のムレ感を無くして快適性に優れています。 ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。 靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。 小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。 着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。 除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
    用途クリーンルーム用として仕様シューズ型種別静電作業靴材質ポリエステル・合成皮革クラリーノ形状ローカットホワイト種類クリーン静電シューズグレードクラス10000機能静電気防止足幅EEE材質(底部)制電配合ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒 シモン

    安全靴 エコシリーズ 短靴 ECO11黒

    シモン
    8,098税込8,908
    1足
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101/S種材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)800JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格足幅3E材質(先芯)樹脂メーカー商品コード1321240甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 静電気帯電防止セーフティブーツ 富士手袋工業(天牛)

    静電気帯電防止セーフティブーツ

    富士手袋工業(天牛)
    4,298税込4,728
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    JSAA認定A種プロスニーカー、静電気帯電防止セーフティブーツです。静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。消耗の激しい靴先部分には丈夫な本革を使用しております。剥離に強いインジェクション製法を採用しております。
    形状ハイカット種類静電気帯電防止靴(一般)規格JSAA認定A種プロブーツ材質(ソール)ウレタン二重底(耐油)材質(甲被)合成皮革・靴先本革電気抵抗値(R)1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8機能静電気防止、耐油足幅4E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
  • 特殊安全靴 レスキュープロ ドンケル

    特殊安全靴 レスキュープロ

    ドンケル
    18,980税込20,878
    1足
    4日以内出荷から46日以内出荷
    脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です 靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
    用途消防署員・消防団員向け形状ハイカット質量(g)1310(26.0cm1足)材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革機能ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電標準質量(g)1310(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/P3/F1/HI1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプひも・サイドファスナー靴タイプ長編上靴
  • エレクリヤー ミツウマ

    エレクリヤー

    ミツウマ
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷
    外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。
    用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。トラスコ品番254-8790材質底材:高密度ウレタン、胛材:人口皮革(ウレタン系)ホワイトサイズ(cm)25.5~26規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)機能クッション性、通気性、静電気防止足幅EEE表面抵抗値(Ω)1059
  • 静電安全靴 ダイナスティSD 601静電 ドンケル

    静電安全靴 ダイナスティSD 601静電

    ドンケル
    5,998税込6,598
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
    用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて形状ローカット質量(g)1070g(26.0cm1足)規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H甲革牛クロム革標準質量(g)1000(26.0cm/1足)靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製甲被タイプひも
  • シモンインソール005 シモン

    シモンインソール005

    シモン
    1,198税込1,318
    1足
    当日出荷
    JIS規格合格の静電靴にこのインソールを使用すれば、不快で危険な静電気を逃がす効果を発揮。 JIS T 8103合格静電靴の交換用インソールとしてもお使いいただけます。 足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏んばりがきく。 土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。 かかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。 インソールには抗菌・防臭加工を施しています。
    メーカー商品コード2229130