カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 測定用品(13)
  • 制御機器(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「jis10k-20a」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K 白 SOP-LJ   20A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 20A村部フランヂ
939税込1,033
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.71外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)28.9関連資料(0.07MB)
10K 白 SOP-FF   20A 村部フランヂ10K 白 SOP-FF 20A村部フランヂ
939税込1,033
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.72外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7関連資料(0.11MB)
10K 白 BL-FF   20A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 20A村部フランヂ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.79外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15関連資料(0.09MB)
10K ノンガス SOP-FF   20A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 20A村部フランヂ
939税込1,033
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.72外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7関連資料(0.06MB)
S25C JIS 20K  SOH G ブリストワS25C JIS 20K SOH Gブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f4(mm)5
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
12,980税込14,278
1個
44日以内出荷
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS13A/CF8温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEADフランジ用Uバンド 三価クロメートメッキHI-LEAD
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
ナット2個付(1種ナット)
使用圧力10(K)
電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ東洋バルヴ
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール U1-MAD U1-MADシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MAD U1-MADシリーズ東洋バルヴ
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール U1-MA U1-MAシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MA U1-MAシリーズ東洋バルヴ
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール 10-UB-MXH 10-UB-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-UB-MXH 10-UB-MXHシリーズ東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール 東洋バルヴ電動 ボール東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール U1-Cシリーズ東洋バルヴ
27,980税込30,778
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ東洋バルヴ
94,980税込104,478
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ東洋バルヴ
77,980税込85,778
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ東洋バルヴ
49,980税込54,978
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ボール A10-UBF-L A10-UBF-Lシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール A10-UBF-L A10-UBF-Lシリーズ東洋バルヴ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ボール 10-UB-N 10-UB-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ボール 10-UB-N 10-UB-Nシリーズ東洋バルヴ
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ UNS-N UNS-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ UNS-N UNS-Nシリーズ東洋バルヴ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K10-UMNF-VA K10-UMNF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K10-UMNF-VA K10-UMNF-VAシリーズ東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ 10-UNF-VA 10-UNF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ 10-UNF-VA 10-UNF-VAシリーズ東洋バルヴ
63,980税込70,378
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ 東洋バルヴステンレス チャッキ東洋バルヴ
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ジスク入りグローブ UD-N UD-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ジスク入りグローブ UD-N UD-Nシリーズ東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ジスク入りグローブ UDF-N UDF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ジスク入りグローブ UDF-N UDF-Nシリーズ東洋バルヴ
43,980税込48,378
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート USF-N USF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス ゲート USF-N USF-Nシリーズ東洋バルヴ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート 10-USRF-VA 東洋バルヴステンレス ゲート 10-USRF-VA東洋バルヴ
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス グローブ UG-N UG-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス グローブ UG-N UG-Nシリーズ東洋バルヴ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ東洋バルヴ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス Y形ストレーナ UT-N UT-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス Y形ストレーナ UT-N UT-Nシリーズ東洋バルヴ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス Y形ストレーナ UTF-N UTF-Nシリーズ 東洋バルヴステンレス Y形ストレーナ UTF-N UTF-Nシリーズ東洋バルヴ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
フッ素樹脂プライアブルホース テクノフレックスフッ素樹脂プライアブルホーステクノフレックス
81,980税込90,178
1本
7日以内出荷
スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。 曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。 耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 機器やポンプ等の振動吸収に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
35日以内出荷
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。材質本体:FC200/アルミロータ流体温度(℃)MAX80精度±0.5%適合流体液体
PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所PVC製フランジ継手 JIS10K相当品築地製作所
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズテクノフレックス
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8813アズワン品番67-2222-13
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズテクノフレックス
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):300●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5702アズワン品番67-2222-16
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズテクノフレックス
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ テクノフレックス消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズテクノフレックス
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452アズワン品番67-2222-09
ルーズフランジ継手(SUS)10K 築地製作所ルーズフランジ継手(SUS)10K築地製作所
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら