185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
材質ポリエチレン樹脂 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

台車・フォークリフト等の接触時に棚や什器のヘコミや曲がりを保護。
材質軟質塩ビ 厚さ(mm)8 寸法(mm)35×35 イエロー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手 材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当 使用流体水、冷水、温水、海水
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 50mm
エコ商品
直径(Φmm)50 高さ(mm)18 トラスコ品番838-1618 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

THERMOS(サーモス)保冷炭酸飲料ボトル
エコ商品
炭酸飲料対応の専用設計 500ml/750ml/1000mlの3サイズ展開 口当たりの良い金属飲み口
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム エコマーク認定認定 口径(mm)36 エコマーク認定番号10 146 009
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱
FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)。キャッチ・蝶番はステンレス仕様
その他A型ステーをご使用ください。
1個
26,000 税込28,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)保冷炭酸飲料ボトル
エコ商品
炭酸飲料に対応したスクリュータイプのスポーツボトル。 フタを少し回すとシュッ!と圧力が抜けフタが開けやすい。 口当たりの良い金属の飲み口。炭酸飲料OK。スポーツ飲料OK。 ステンレス製魔法びん構造だから高い保冷力。丸洗いOK。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム エコマーク認定認定 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)3.6 エコマーク認定番号10 146 009
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500 機械寸法(mm)幅921×奥行600 使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA 梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 昇温時間約45秒 機械高さ(mm)1419
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質木、真鍮 全長(mm)128 質量(g)67 アズワン品番64-2277-31
1個
2,800 税込3,080
当日出荷




罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(2本)ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)







1個
7,890 税込8,679
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)8×19×65
1本
4,730 税込5,203
翌日出荷





1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)