391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。 研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等 材質パルプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150枚)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製紙クレシアクレシア JK クリーンクロス
エコ商品
水に濡らすだけでステンレス用品がきれいになります。 洗剤なしでも優れたの拭き取りができます。
用途油煙などの油汚れなどに。 ブルー 仕様4つ折りタイプ トラスコ品番299-3317 質量(kg)7.9 区分新品 シートサイズ(mm)380×330(4つ折り) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×12箱)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

取付金具 カメダデンキ 動画あり
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナガイレーベン検診衣上衣 JK-1496
エコ商品
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用し機能性とデザイン性を両立したデザインの検診衣です。
材質ポリエステル95%・レーヨン5% RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制電、吸水、防汚効果
1枚
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナガイレーベン患者衣パジャマ型 JK-1416
エコ商品
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用したパジャマ型ルームウェアです。
素材ポリエステル95%、レーヨン5%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ベアリングダブルベアリング 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
849 税込934
欠品中

1個
579 税込637
7日以内出荷

1個
569 税込626
翌々日出荷

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
材質(車輪)ゴム(B入) トラスコ品番296-3621 形状自在 型式JK型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入) 質量(g)2570 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
7,898 税込8,688
21日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入) 質量(g)2320 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 質量(g)2150 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
7,498 税込8,248
21日以内出荷

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
形状自在 型式JK型自在車 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入) 質量(g)2554 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
9,698 税込10,668
21日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入) ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入) 質量(g)2340 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

仕様ポール形式:3P 極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)10 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性電子機器用の丸型コネクタ 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様ポール形式:5P 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性電子機器用の丸型コネクタ 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入) 質量(g)2704 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入) 質量(g)2510 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
5,498 税込6,048
21日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入) 質量(g)2780 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入) 質量(g)2530 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。 アイスホワイト 仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ 成分シリコーン系 容量(mL)320 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

平ベルトを自由自在に加工できます。 ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)30 材質スチール 質量(g/個)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッセージが印刷できるりぼん
用途小物づくりに、プレゼントに タイプりぼん エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


サカエワゴン用直進安定金具
エコ商品
直進性に優れます。移動の多い作業に最適。
セット内容2個1セット 金具幅(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ホシモトアングル用金具
エコ商品
端子の取付に条件があっても多様に対応できます。 端子取付の金具としてご利用ください。取付も簡単です。
用途端子取付金具として 材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ANEXダブルジョイント
エコ商品
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール 材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄 アズワン品番65-1970-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

1セット(2個)
979 税込1,077
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)