除菌成分、アルコール入りのウェットシートです。厚手メッシュ不織布のため、しっかり拭けます。
用途設備の清掃として。ノベルティとして。
トラスコ品番237-2683
材質メッシュ不織布
タイプ携帯用/アルコール
1箱(1000枚)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
しなやかで柔らかく和風の文字を書くのに適しています。
品番平10号
直径×長さL(Φmm×mm)9.7×239
アズワン品番62-6309-58
1本
¥399
税込¥439
7日以内出荷
しなやかで柔らかく和風の文字を書くのに適しています。
品番平6号
直径×長さL(Φmm×mm)7.0×232
アズワン品番62-6309-57
1本
¥279
税込¥307
7日以内出荷
塩化ビニル被覆鉄線のU字釘。人工芝や防草シート押さえに。
材質スチール
色緑
1本
¥229
税込¥252
5日以内出荷
安全性の高い天然由来の活性炭をプラスしてリニューアル。加湿器の給水トレーは雑菌が繁殖しやすく、臭いやヌメリが発生します。加湿器の除菌タイムは加湿器給水トレーの雑菌を除去すると同時に噴出口から出るミストをしっかり除菌します。加湿器の除菌タイム スティックタイプ(活性炭)
用途タンクに水道水を注いで使用する加湿器にご使用できます。
成分徐放性抗菌活性炭
使用方法加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)を入れ通常運転します。袋から除菌成分が溶け出し徐々に効果を発揮します。加湿器を継続して使う場合は本品を入れたまま水を注いでください。タンクの容量が4Lの場合2包。効果の持続期間は約1ヶ月。(1日2回給水した場合)※使用開始時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください。
1個(2包×5g)
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合
径(Φmm)(メーター)75
ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55
最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.2
エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途エアライナー構成部材
アルミパイプ管端固定用(カプラ付)
壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
寸法H(mm)92.5
寸法D(Φmm)25
寸法N(mm)82
寸法K(mm)84.5
広い面をぬったり、線を描くのに適しています
種別平筆
材質軸:木・真鍮/穂:馬毛
寸法(mm)14×271×0
1本
¥639
税込¥703
4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.97MB)
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
材質高速度工具鋼(HSS)
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
関連キーワード