13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌成分、アルコール入りのウェットシートです。厚手メッシュ不織布のため、しっかり拭けます。
用途設備の清掃として。ノベルティとして。 トラスコ品番237-2683 材質メッシュ不織布 タイプ携帯用/アルコール
1箱(1000枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

しなやかで柔らかく和風の文字を書くのに適しています。
品番平10号 直径×長さL(Φmm×mm)9.7×239 アズワン品番62-6309-58
1本
399 税込439
7日以内出荷

しなやかで柔らかく和風の文字を書くのに適しています。
品番平6号 直径×長さL(Φmm×mm)7.0×232 アズワン品番62-6309-57
1本
279 税込307
7日以内出荷

塩化ビニル被覆鉄線のU字釘。人工芝や防草シート押さえに。
材質スチール
1本
229 税込252
5日以内出荷

安全性の高い天然由来の活性炭をプラスしてリニューアル。加湿器の給水トレーは雑菌が繁殖しやすく、臭いやヌメリが発生します。加湿器の除菌タイムは加湿器給水トレーの雑菌を除去すると同時に噴出口から出るミストをしっかり除菌します。加湿器の除菌タイム スティックタイプ(活性炭)
用途タンクに水道水を注いで使用する加湿器にご使用できます。 成分徐放性抗菌活性炭 使用方法加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)を入れ通常運転します。袋から除菌成分が溶け出し徐々に効果を発揮します。加湿器を継続して使う場合は本品を入れたまま水を注いでください。タンクの容量が4Lの場合2包。効果の持続期間は約1ヶ月。(1日2回給水した場合)※使用開始時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください。
1個(2包×5g)
998 税込1,098
4日以内出荷

ベッドのマットレス下に設置。コードレスで設置が更に簡単になりました。 ベッドからの起き上がりをすばやく検知してワイヤレスでナースコール通報します。
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm)(メーター)75 ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55 最大目盛7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。 寸法H(mm)92.5 寸法D(Φmm)25 寸法N(mm)82 寸法K(mm)84.5
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い面をぬったり、線を描くのに適しています
種別平筆 材質軸:木・真鍮/穂:馬毛 寸法(mm)14×271×0
1本
639 税込703
4日以内出荷

ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
材質高速度工具鋼(HSS)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
7,700 税込8,470
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

関連キーワード