19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金GZ4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(中角)20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(中角)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金GZ4 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(広角)30
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz) 口金GZ4、EZ10 定格寿命(時間)4000 機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現 電球形状ハロゲン 色温度(K)3000 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)48 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角(度)(広角)30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 ミラー外径(Φmm)35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン中角20W
寸法(mm)全長40×径35 タイプ20W形 中角 消費電力(W)20 口金GZ4 本体質量(g)12 ビームの開き(°)19 定格寿命(時間)2000
1個
2,098 税込2,308
欠品中

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン中角20W
種別20W形 中角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)19 定格寿命(時間)2000
1個
1,798 税込1,978
欠品中

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン広角20W
種別20W形 広角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)34 定格寿命(時間)2000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

全長(mm)40 電圧(V)12 口金GU4 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)100 光束(Lm)ビーム角36° 直径(mm)35 電球の種類ハロゲン
1箱(4個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン広角20W
種別20W形(広角) 消費電力(W)20 定格電圧(V)12V 口金GZ4 本体質量(g)12 ビームの開き(°)34 定格寿命(時間)2000 直径×長さL(Φmm×mm)35×40 電球形状ハロゲン球 電球の種類ハロゲン
1個
2,098 税込2,308
欠品中

ウシオライティングハロゲンランプ
電圧(V)12 消費電力(W)(最大)20 口金EZ10 外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60 相関色温度(K)3000K 全光束(Lm)340 定格寿命(時間)4000 周波数50/60Hz 機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3), 電球形状ハロゲン球 ミラー径(Φmm)Φ50 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン狭角20W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 消費電力(W)20 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)2000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)8 明るさ20W RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン狭角20W
種別20W形 狭角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 定格電圧(V)12 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)8 定格寿命(時間)2000 電球形状ハロゲン球 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12 Ra- 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(個別調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 寸法(mm)吊高149 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)72×138 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
3,038 税込3,342
当日出荷

関連キーワード