カテゴリ
- 農業機械(40)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 制御機器(10)
- 切削工具(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 事務用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(40)
- C’ultiva(カルティバ)(12)
- タンガロイ(7)
- ネグロス電工(7)
- VISHAY(7)
- キングジム(6)
- オーエッチ工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- オリエンタルモーター(1)
- コガネイ(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- BONDHUS(1)
- 因幡電工(1)
- JAPPY(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「js-25」の検索結果

スパイラルチューブ(柔軟タイプ)
JAPPY(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(20m)当日出荷から9日以内出荷束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
指サック<リング型>
ジョインテックス(7件のレビュー)¥779税込¥8571箱(25個)当日出荷しっかり紙をめくれます。ピッタリフィット!仕様JOINTEXオリジナル材質シリコーン繰り返し・詰め替え対応
振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
ステンレスゆきひら鍋18cm
よこやま¥2,498税込¥2,7481個(1900mL)5日以内出荷仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質ステンレス鋼(クローム21%)(底の厚さ0.7mm)寸法(mm)約195×354×95(本体高さ:約80)質量(g)約420容量(L)約1.9加工表面:槌目入り
けいそうモダンコート直塗り 4坪セット
四国化成¥29,980税込¥32,9781ケース(5150g×4セット)5日以内出荷炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・炭素繊維・砂セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
カードウォレット 霞
キングジム¥2,598税込¥2,8581パック(5冊)3日以内出荷日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。材質3種3層発泡PP(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107 × 9 × 71柄霞最大収納枚数(枚)カード(0.76mm厚)約15収納寸法(mm)W91 × H55インデックス2枚
カードウォレット 七宝
キングジム¥2,598税込¥2,8581パック(5冊)3日以内出荷日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。材質3種3層発泡PP(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107 × 9 × 71柄七宝最大収納枚数(枚)カード(0.76mm厚)約15収納寸法(mm)W91 × H55インデックス2枚
カードウォレット 松
キングジム¥2,598税込¥2,8581パック(5冊)3日以内出荷日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。材質3種3層発泡PP(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107 × 9 × 71柄松最大収納枚数(枚)カード(0.76mm厚)約15収納寸法(mm)W91 × H55インデックス2枚
カードウォレット 千鳥
キングジム¥2,598税込¥2,8581パック(5冊)3日以内出荷日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。材質3種3層発泡PP(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107 × 9 × 71柄千鳥最大収納枚数(枚)カード(0.76mm厚)約15収納寸法(mm)W91 × H55インデックス2枚
カードウォレット 桜
キングジム¥2,598税込¥2,8581パック(5冊)3日以内出荷日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。材質3種3層発泡PP(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107 × 9 × 71柄桜最大収納枚数(枚)カード(0.76mm厚)約15収納寸法(mm)W91 × H55インデックス2枚
カードウォレット 青海波
キングジム¥2,598税込¥2,8581パック(5冊)3日以内出荷日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。材質3種3層発泡PP(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107 × 9 × 71柄青海波最大収納枚数(枚)カード(0.76mm厚)約15収納寸法(mm)W91 × H55インデックス2枚
ドライバー 2.5mm(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,098税込¥1,2081本8日以内出荷材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8494軸径(Φmm)2.5全長(mm)130質量(g)15種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)16材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
自動盤用クーラントスリーブ
THECUT¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!! 自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減 コンパクト設計 油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能 挿入するホルダーは、各社メーカーに対応用途金属加工品の面取り加工用寸法l1(mm)8寸法L5(mm)10
内径用ホルダ JS-SXXL09
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。勝手左クランプシステムスクリューオン式RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ JS-SDUXL
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形55°勝手左クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ
日本イトミック¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷から21日以内出荷開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂